カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)

「c-1437」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)

    こて台 951. 952. 958 .959用

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ パール金属

    マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    マジックカーブ形状の刃で常に最適な角度を維持できる。細かいギザ刃で食材が逃げにくい。特許取得済みの特殊形状ワッシャーでガタツキを軽減。ハンドルの内側に特殊ラバーを施すことで、手が痛くなりにくい
    材質金属部/ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)寸法(mm)210×85×25質量(g)114
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    25,980税込28,578
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 交換用フィルター(油水分離器) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    交換用フィルター(油水分離器)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1セット
    10日以内出荷
    本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    249,800税込274,780
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
  • ロフトはしご TOSTEM(LIXIL)

    ロフトはしご

    TOSTEM(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)寸法F(mm)手すり上部:214寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    4,698税込5,168
    1個(500g)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷