曜日別特売

マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ

マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属マジックカーブ よく切れるWギザ刃ハサミ - パール金属

マジックカーブ形状の刃で常に最適な角度を維持できる。
細かいギザ刃で食材が逃げにくい。
特許取得済みの特殊形状ワッシャーでガタツキを軽減。
ハンドルの内側に特殊ラバーを施すことで、手が痛くなりにくい

材質
金属部/ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
210×85×25
質量(g)
114
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659069CC-1437
¥3,500
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする