カテゴリ

  • トラック純正部品(11)
  • 制御機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1449」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス EVケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス EVケーブルフックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24452
サウンドスコープ JTCサウンドスコープJTC
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
コロりんマイクロ 三機工業コロりんマイクロ三機工業(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
MC14490DWG ON SEMICONDUCTORMC14490DWGON SEMICONDUCTOR
249税込274
1個
翌々日出荷
ワニ口クリップ配線コード JTCワニ口クリップ配線コードJTC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
JTC1449用
コード長さ(mm)4800
(MC144)MAT,FLOOR UPPER 三菱ふそう(MC144)MAT,FLOOR UPPER三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MC144)FENDER,REAR 三菱ふそう(MC144)FENDER,REAR三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MC144)RAIL,FLOOR FRONT 三菱ふそう(MC144)RAIL,FLOOR FRONT三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(MC144)STAY ASSY,SIDE GUARD        RH 三菱ふそう(MC144)STAY ASSY,SIDE GUARD RH三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC144)マット,キャブ フロア,ロワー 三菱ふそう(MC144)マット,キャブ フロア,ロワー三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC144)RAIL ASSY,SIDE              RH 三菱ふそう(MC144)RAIL ASSY,SIDE RH三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(MC144)BOARD,SIDE GATE 三菱ふそう(MC144)BOARD,SIDE GATE三菱ふそう
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
(MC144)MAT,FLOOR,UPPER 三菱ふそう(MC144)MAT,FLOOR,UPPER三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MC144)GUARD ASSY 三菱ふそう(MC144)GUARD ASSY三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ステ- 2 35C-14499-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ- 2 35C-14499-00YAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
3日以内出荷
(MC144)RAIL ASSY,SIDE              LH 三菱ふそう(MC144)RAIL ASSY,SIDE LH三菱ふそう
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
(MC144)SILL ASSY,CROSS,NO.1 三菱ふそう(MC144)SILL ASSY,CROSS,NO.1三菱ふそう
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
(MC144)SILL ASSY,REAR END 三菱ふそう(MC144)SILL ASSY,REAR END三菱ふそう
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
(MC144)TRIM,REAR PANEL LOWER 三菱ふそう(MC144)TRIM,REAR PANEL LOWER三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MC14490DWG バウンスエリミネータ回路 onsemionsemi MC14490DWG バウンスエリミネータ回路onsemi
6,498税込7,148
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●長さ : 10.45mm●幅 : 7.6mm●高さ : 2.4mm●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●スイッチデバウンスIC●ON Semiconductor. ON Semiconductor製のコンタクトバウンスエリミネータは●電気機械式スイッチ及びデジタル回路入力間のクリーンなインターフェイスを実現できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
219,800税込241,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
289,800税込318,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
CoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッターサンドビック
199,800税込219,780
1個
翌日出荷から5日以内出荷
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付きコンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用RoHS規制物質対応
相数線数:三相3線400V用
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
2,198税込2,418
1個(500g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
珪藻土PRO 4kg PROST's珪藻土PRO 4kgPROST's
4,398税込4,838
1個(4kg)
4日以内出荷
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他容量(kg)4使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)フォークダストシール Φ46アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.088通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08タイプ:Y CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5 to 62.5内径:46フォーク径:Φ46mm高さ:5 to 11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46
装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業装置用SPD LT-CNシリーズ音羽電機工業
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250V AC電源供給方式三相3線200V用最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500電圧防護レベル(kV)1.8最大連続使用電圧(V)275 AC
避雷器 音羽電機工業避雷器音羽電機工業
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付きコンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用RoHS規制物質対応
定格電圧(V)250(対地間)430(線間)相数線数:単相2線400V用
メタルシート RS PRO 1000mm x 1000mm x 1mm RS PROメタルシート RS PRO 1000mm x 1000mm x 1mmRS PRO
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
長さ = 1000mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 1000mm厚さ = 1mm材質グレード = 304S15密度 = 8g/cm3硬さ = 92 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cRS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 1 m x 1 m x 1 mm非磁性金属製のこの汎用ステンレススチールシートは、さまざまな用途に使用できます。このシートは、実績のある RS Pro 製品の一部で、機械装置や化学機器の作成や修理に最適です。 このシートのスチールにはモリブデンが含まれており、耐腐食性があります。これは、工業用洗濯機や加工工場など、空気中の湿気が予想される用途に適していることを意味します。この丈夫さにより、化学産業にも適しています。モリブデンを添加すると、溶接と成形が簡単になり、現場での修理に便利。スチールは研磨が容易であるため、修理と交換品をブレンドできます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。RS Pro 製品に含まれているこの製品は、高品質基準を満たし、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点.頑丈なシルバーカラーの 304S15 ステンレススチール製 .長さ 1 m .幅 1 m .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mm RS PROメタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mmRS PRO
10,980税込12,078
1セット(2個)
7日以内出荷
長さ = 300mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 304S15密度 = 8g/cm3硬さ = 92 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cRS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 300 mm x 300 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適なソリューションになります。非磁性金属製のため、さまざまな用途に適しています。 金属の耐腐食性を高めるため、モリブデンをシートの組成に加えました。このため、プロセスプラントや工業用洗濯機など、空気中に多くの水分が含まれる用途に最適です。さらに、化学業界での使用にも十分な強度があります。モリブデンはスチールの形をとりやすく、溶接が簡単で、現場での製造に便利です。このシートは、修理のために手に持っておくことができます。研磨が簡単なので、混ぜ合わせます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として高品質基準を満たしており、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ: 300 mm .幅 300 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業装置用SPD LT-CNシリーズ音羽電機工業
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付きコンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用 RoHS規制物質対応
最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500
L型ホースグチ BS HLT R3/8 xΦ11 鈴木ブロンズ継手L型ホースグチ BS HLT R3/8 xΦ11鈴木ブロンズ継手
999税込1,099
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLT R3/8 xΦ11●ホース内径:8.5~10●材質:C3604●外形寸法L1:32●外形寸法L2:35●最小穴径(オリフィス径)d:7●コード番号:303-0001449アズワン品番67-4858-71
タンクカバー MITO 125/グレー 2005 BAGSTER (バグスター)タンクカバー MITO 125/グレー 2005BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種CAGIVA、MITO 125 (2002-2009)