カテゴリ

  • 自動車純正部品(31)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(21)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「c-151-1」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアホルダー テージー

    クリアホルダー

    テージー(18件のレビュー)
    329税込362
    1パック(5枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンクリアグリーン購入法適合
  • ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーマグネット

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    加工が容易にできます。
    用途分電盤・冷蔵庫・ボックス材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)使用温度範囲(℃)-20~80
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • コインドライバービット ANEX

    コインドライバービット

    ANEX(4件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
    用途バッテリーキャップなどの取り外しに。トラスコ品番494-2701全長(mm)110先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 毛ブラシ エンド軸径3.0mm ミニター

    毛ブラシ エンド軸径3.0mm

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ブレーキキャリパーほじほじ JTC

    ブレーキキャリパーほじほじ

    JTC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
    幅(mm)26(先端部)厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 名札用ソフトケース 名刺IDカードサイズ コクヨ

    名札用ソフトケース 名刺IDカードサイズ

    コクヨ
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
    材質R-PP70%ケース色透明グリーン購入法適合
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーブラシ JTC

    キャリパーブラシ

    JTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
    材質全長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
  • ファインケア ダイヤモンドトリプルシャープナー パール金属

    ファインケア ダイヤモンドトリプルシャープナー

    パール金属
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) 研ぎ部カバー:ステンレス鋼 砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)・セラミック すべり止め:熱可塑性エラストマー・シリコーンゴムブラック質量(g)168寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×50×70
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶 東京戸張

    フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶

    東京戸張(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。網糸はなめらかで茎や花をいためません。高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
    長さ(m)100適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギひも・糸種類撚糸
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    59,880税込65,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • パイプクリッパー オンダ製作所

    パイプクリッパー

    オンダ製作所
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
  • レザーワックス エア・ウォーター

    レザーワックス

    エア・ウォーター
    14,980税込16,478
    1箱(420mL×24本)
    5日以内出荷
    レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。
    用途レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 黒板用滑車装置 BP-PE2 ナリカ

    黒板用滑車装置 BP-PE2

    ナリカ
    40,100税込44,110
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。
    セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
  • 両面おりがみ 11.5cm 37枚 17種 エヒメ紙工

    両面おりがみ 11.5cm 37枚 17種

    エヒメ紙工
    149税込164
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • 滑車装置 C ナリカ

    滑車装置 C

    ナリカ
    42,000税込46,200
    1セット
    4日以内出荷
    中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
    セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
  • Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • クランプ付き滑車 ナリカ

    クランプ付き滑車

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1個
    4日以内出荷
    力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
    種別PC2寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず)はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
  • FDC-C コレットスルー用コレット NTツール

    FDC-C コレットスルー用コレット

    NTツール
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツール

    FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット

    NTツール
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ランプ セット(L) リヤー コンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) リヤー コンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト ウォーターポンプ (FE) MAZDA(マツダ)

    シャフト ウォーターポンプ (FE)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.3 ミニター

    ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.3

    ミニター
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質超硬合金軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5刃径(Φmm)2.3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • キャリパーほじほじブラシセット JTC

    キャリパーほじほじブラシセット

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます。サビ取りは、カタサが命です。ブラシのコシが違います。
    用途ブレーキキャリパーの溝掃除専用ツール。焼き入れでサビや汚れを強力にカキ落とせます。小型キャリパーにも使用できます。
  • PEC型 電海水用ユニット 三相電機

    PEC型 電海水用ユニット

    三相電機
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
    用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)質量(kg)7.0消費電力(W)150制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式モータータイプDCブラシレス電動機機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)使用周囲温度(℃)-20~40保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護ポンプうず巻式モーター回転数(min-1[r.p.m])4570設置場所屋外設置用揚水量(L/min)10許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)高さ(m)(吹上)0
  • コロりんマイクロ 三機工業

    コロりんマイクロ

    三機工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
    用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • インペラー ウォーターポンプ (FE) MAZDA(マツダ)

    インペラー ウォーターポンプ (FE)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • 滑車 P-6N ナリカ

    滑車 P-6N

    ナリカ
    5,900税込6,490
    1組
    5日以内出荷
    単滑車、複滑車のセットです。
    セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    31,980税込35,178
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑車装置 PE-2 ナリカ

    滑車装置 PE-2

    ナリカ
    22,500税込24,750
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
  • テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD110~124mm

    東京パーツセンター
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機

    給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)

    三相電機(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
    用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
  • JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用) ナリカ

    つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1組
    4日以内出荷
    C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
    内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
  • つりひも(滑車P-6N用) ナリカ

    つりひも(滑車P-6N用)

    ナリカ
    700税込770
    1組
    4日以内出荷
    C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
    内容600mm×1本、1000mm×1本