カテゴリ
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- オフィス家具(8)
- メカニカル部品(7)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ(9)
- ナリカ(8)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KSフィルター(4)
- 岩田製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イノアック(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ミニター(2)
- JTC(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- KOA(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ANEX(1)
- omron(オムロン)(1)
- 三相電機(1)
- テージー(1)
- エア・ウォーター(1)
- パール金属(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-151-1」の検索結果

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
コインドライバービット
ANEX(4件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。用途バッテリーキャップなどの取り外しに。トラスコ品番494-2701全長(mm)110先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
毛ブラシ エンド軸径3.0mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ブレーキキャリパーほじほじ
JTC(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。幅(mm)26(先端部)厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)約50RoHS指令(10物質対応)対応
名札用ソフトケース 名刺IDカードサイズ
コクヨ¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。材質R-PP70%ケース色透明グリーン購入法適合
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥959税込¥1,0551個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ファインケア ダイヤモンドトリプルシャープナー
パール金属¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) 研ぎ部カバー:ステンレス鋼 砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)・セラミック すべり止め:熱可塑性エラストマー・シリコーンゴム色ブラック質量(g)168寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×50×70
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥739税込¥8131個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
パイプクリッパー
オンダ製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
レザーワックス
エア・ウォーター¥14,980税込¥16,4781箱(420mL×24本)5日以内出荷レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。用途レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
黒板用滑車装置 BP-PE2
ナリカ¥40,100税込¥44,1101セット4日以内出荷黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
滑車装置 C
ナリカ¥42,000税込¥46,2001セット4日以内出荷中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
クランプ付き滑車
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。種別PC2寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず)はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ2.3
ミニター¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷から10日以内出荷材質超硬合金軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5刃径(Φmm)2.3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
滑車 P-6N
ナリカ¥5,900税込¥6,4901組5日以内出荷単滑車、複滑車のセットです。セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥31,980~税込¥35,178~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
滑車装置 PE-2
ナリカ¥22,500~税込¥24,750~1セット4日以内出荷から6日以内出荷セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)
三相電機(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から6日以内出荷圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
複滑車 (滑車P-5N用)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷滑車P-6N(注文コード:20082645)の補充部品です。材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)大:50(有効径44)、小:40(有効径34)
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5