カテゴリ
- メカニカル部品(108)
- 自動車純正部品(43)
- バイク純正部品(28)
- 切削工具(27)
- オフィス家具(16)
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(104)
- MAZDA(マツダ)(38)
- ホンダ(27)
- イトーキ(13)
- SMC(10)
- ユキワ精工(7)
- BIG DAISHOWA(4)
- NTツール(4)
- トヨタ(4)
- MANN-FILTER(4)
- omron(オムロン)(3)
- コクヨ(3)
- 日研工作所(3)
- ベッセル(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- イスカル(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- JTC(2)
- KOA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-161-1」の検索結果

SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ICソケット 1列タイプ XR2C
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥599~税込¥659~1本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥629税込¥6921個当日出荷取付け面が2方向選べるように設計されています。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ベアリングレースシールセット
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレないビット
ベッセル¥699税込¥7691セット(2本)当日出荷「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ブラス製締付継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル) XJ8C
Aratas(旧:omron)¥6,598税込¥7,2581箱(10個)当日出荷から3日以内出荷定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
Simple Use しょうが・にんにく薬味おろし器(容器付)
パール金属¥599税込¥6591個翌々日出荷きめ細やかなふわふわ食感。スパッと繊維が切れる、 本生すりおろし。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、大根おろしが簡単に作れます。安心の刃部保護カバー付き材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) おろし部:ステンレス鋼質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×30
ピンゲージバラ
TC¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から7日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
タップコレット
NTツール¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から4日以内出荷高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。用途高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。
クッションビット
ベッセル¥569税込¥6261本3日以内出荷クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
エアフィルター
MANN-FILTER¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm
E-tool¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷これ1本でホイール外しとペダル外しが出来ます。用途1本だけでいろんな作業ができる、ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。
JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ
東亜計器¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥31,980~税込¥35,178~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
YCCクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26




















![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)