カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1621」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(653件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
499税込549
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ステンレス あおりファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス あおりファスナーTAKIGEN(タキゲン)
6,218税込6,840
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ミニモ 超硬カッター リーマー Φ1.2 ミニターミニモ 超硬カッター リーマー Φ1.2ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番498-8027質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ブレないビット ベッセルブレないビットベッセル
619税込681
1セット(2本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
アダプター 10mm・12mm JTCアダプター 10mm・12mmJTC(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Simple Use ガラスレモン絞り器 パール金属Simple Use ガラスレモン絞り器パール金属
729税込802
1個
翌々日出荷
本物果汁生絞り。ガラス製なので臭いが残らない。
材質ガラス質量(g)348寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×125×65
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58
ロータリープレイン(M14×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)ロータリープレイン(M14×L2=30)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)145寸法L1(mm)66.5寸法D(Φmm)70寸法L2(mm)30寸法W(mm)19許容荷重(N)5880材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM14タキゲンコード20463
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
分電盤用渡りバー 篠原電機分電盤用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インボートエンジンフラッシャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
(894C1)COMPUTER, SHIFT CONTROL トヨタ(894C1)COMPUTER, SHIFT CONTROLトヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
メガ ER コレット BIG DAISHOWAメガ ER コレットBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
METER,COMBINATION   37100KC1621 ホンダMETER,COMBINATION 37100KC1621ホンダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
75,980税込83,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
SPEEDOMETER ASSY.   37200KC1621 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200KC1621ホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
IXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1 IXYSIXYS デュアルサイリスタモジュール, SCRモジュール, 190A, 1600V, MCC162-16IO1IXYS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
UL認証部品MCCシリーズデュアルシリーズサイリスタ
寸法(mm)94×34×30タイプサイリスタ:SCRモジュールピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント最大ゲートトリガー電流(mA)150繰返しピーク逆方向電圧(V)1600最大ゲートトリガー電圧(V)2.5定格平均オン電流(A)190最大保持電流(mA)200サージ電流レーティング(kA)6.4
CARBURETOR ASSY,R ホンダCARBURETOR ASSY,Rホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
NEEDLE SET,JET ホンダNEEDLE SET,JETホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY,L ホンダCARBURETOR ASSY,Lホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CARBURETOR ASSY. ホンダCARBURETOR ASSY.ホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-212 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-212SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)212配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYSIXYS デュアルサイリスタモジュールIXYS
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-213 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-213SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)213配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
MCC162-16IO1 IXYSMCC162-16IO1IXYS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズVISHAY
499税込549
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kg スーパーツールスーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)容量:160kgスーパーツール
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式トラスコ品番460-1599質量(kg)50アーム長さ(cm)190旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
ジブクレーン(ニューシンプルタイプ 床固定式) スーパーツールジブクレーン(ニューシンプルタイプ 床固定式)スーパーツール
429,800税込472,780
1台
11日以内出荷
揚程(m)3.1定格荷重(t)0.16全高(m)3.4取付穴径(Φmm)ホイスト:30旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
20-MY1C SMC20-MY1CSMC
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-210A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-210ASMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)210
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
91,980税込101,178
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-210L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-210LSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)210