カテゴリ

  • 農業機械(922)
  • バイク部品(393)
  • パソコン/周辺機器(315)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • メカニカル部品(208)
  • 切削工具(208)
  • 制御機器(165)
  • 空調・照明・電設資材(158)
  • 機構部品(145)
  • 作業工具(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • 物流用品(108)
  • 清掃用品(78)
  • 自動車補修部品(65)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 電気材料(46)
  • 測定用品(43)
  • 厨房用品(39)
  • 建築金物(39)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 自転車部品(34)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 作業服(28)
  • 整備工具・収納(24)
  • 事務用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 住設機器(20)
  • カー用品(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 溶接用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 医療(15)
  • 家電(15)
  • 縫製用品(15)
  • オフィス家具(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 安全保護具(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 安全標識(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 塗料(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 電動工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 防災用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 日用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「c-17」の検索結果

4,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペダル C-17 FOGLIA

    ペダル C-17

    FOGLIA
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    スポーツ用ペダル
    材質アルミニュウムブラック質量(g)340(ペア)ベアリングボール
  • C-17 ツールトレイ F/560 RIDGID(日本エマソン)

    C-17 ツールトレイ F/560

    RIDGID(日本エマソン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    リジットパイプバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2645適合機種560質量(kg)3
  • 日清食品 おぼろ豆腐まろっと豆乳スープC 17gx6 日清

    日清食品 おぼろ豆腐まろっと豆乳スープC 17gx6

    日清
    999税込1,079
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    帆立、昆布、鰹の3種の合わせだしにゆずのアクセントを効かせた濃厚豆乳の和風仕立てのスープ。なめらかで美味しい"とろけるおぼろ豆腐"入り。
    その他常温内容量(g)17
  • AFD-2950―C17 カバー アトムリビンテック

    AFD-2950―C17 カバー

    アトムリビンテック
    199税込219
    1個
    当日出荷
    AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。
    付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター 三菱電機 TSD-ST176-C 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター 三菱電機 TSD-ST176-C 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種三菱電機 TSD-ST176-C取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性のぞき見防止180度
  • タイルカーペットTG-1707 東リ

    タイルカーペットTG-1707

    東リ(37件のレビュー)
    539税込593
    1枚ほか
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
  • SCIROCCO C17 WO (F+R) カンパ(18~) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SCIROCCO C17 WO (F+R) カンパ(18~)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付

    PLUS(プラス)[文具](19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
    仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM長さ(mm)174板厚(mm)1.8刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ・ポスカ 極太角芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 極太角芯

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    479税込527
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)15インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極太角芯
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    849税込934
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m 20W スイングプラグ 小型 USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m 20W スイングプラグ 小型 USBコンセント iPhone

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。ケーブル長1.5mで取り回しがしやすいUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。
    付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約39対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約35×28.5×27.5
  • ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル)

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃。刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング。刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm。手が痛くなりにくい低反発グリップ。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃。ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ。手軽に使える左右対称型。新形状の付属キャップ。はめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新。シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
    材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP長さ(mm)174板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174刃渡り(mm)65グリップタイプ左右対称刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング繰り返し・詰め替え対応
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • キャップ ミドリ安全

    キャップ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    後ろアジャスター付です。
    用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
  • 安心クッションL字型 2m カーボーイ

    安心クッションL字型 2m

    カーボーイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。
    用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

    空調服(25件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
  • ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右対称 ケース付

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右対称
    仕様切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM長さ(mm)174板厚(mm)1.8刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、チタンコート繰り返し・詰め替え対応
  • スペアテープフローリングクリーナー ニトムズ

    スペアテープフローリングクリーナー

    ニトムズ(4件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2巻)
    当日出荷
    クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。
    用途フローリング用材質クッション性粘着加工PE備考特殊ミシン目入り巻数25周巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスゴミひろい 千吉

    ステンレスゴミひろい

    千吉(8件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
    用途ゴミ拾い材質ステンレス厚さ(mm)1
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
...