カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-185-a」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ岩崎製作所(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
585税込644
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
EBP-179を約6時間でフル充電する充電器セットです。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-PX3B/S、DJ-RX3
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
23,960税込26,356
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FCA40C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FCA40C)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FC SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FCSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA63C-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA63C-~)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
両口スパナ コンパクトツール両口スパナコンパクトツール(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッドの脱着時に使用する工具です。
用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
パーツケース ホーザンパーツケースホーザン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様【外箱(B-19)】サイズ:254×41×185mm【内箱A(B-311)】仕切板(B-321)×5枚【内箱C(B-313)】仕切板(B-323)×9枚トラスコ品番117-2719質量(g)540内容積(L)1.5RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付エスコ
4,740税込5,214
1丁
翌日出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できますスタンダード刃強力型バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°アズワン品番65-3884-86
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造エスコ
3,630税込3,993
1丁
翌日出荷
硬線・軟線対応ピアノ線切断不可砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mmアズワン品番65-3884-87
ホースウォーター (RF6C) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (RF6C)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (B5C7) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (B5C7)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (F82A) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (F82A)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X185シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X185シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)185作動方式複動形
コンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクションコンビネーションスパナ 13本セットギガ・セレクション
7,398税込8,138
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237材質クロムバナジウム鋼
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
4,320税込4,752
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C100-ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-185Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-185ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)185形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
185W GaN PD3.1 3ポート USB急速充電器 j5 create185W GaN PD3.1 3ポート USB急速充電器j5 create
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W3ポート利用時:140W+33W+12W【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約512.5入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm保証期間2年ポートUSB-C×2、USB-A×1出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
畜産コート【半袖・薄地】 タバタ(Tabata)畜産コート【半袖・薄地】タバタ(Tabata)
10,980税込12,078
1着
4日以内出荷
・国内の生地・付属品使用・国内の縫製工場で製造・仕上がり・風合いが他製品と全く違います1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート2胸ポケット:仕事着の定番アイテム3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム4隠しボタン:作業中の引掛りを解消5センターベンツ:快適な作業をサポート
用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル95% / 綿5%規格半袖薄地生地帯電防止加工関連資料(0.33MB)
ペットトレー cottaペットトレーcotta
1,698税込1,868
1枚(10枚)
4日以内出荷
ハイテストトレー cottaハイテストトレーcotta
969税込1,066
1枚(10枚)
4日以内出荷
低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器三菱電機
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
ENDO 18-8 ハイティースタンド2段 ホワイトサムENDO 18-8 ハイティースタンド2段ホワイトサム
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンド。ステンレス製なのでとても丈夫。ディナー皿Φ240とミート皿Φ265が、各1枚ずつ付属しております。
材質(本体)18-8ステンレス(sus304)寸法(A×B×C)(mm)295×185×360コード167001970