カテゴリ
- バイク純正部品(74)
- 切削工具(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品(26)
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(16)
- バイク部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 建築金物(9)
- 測定用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 機構部品(6)
- 作業服(6)
- 食品・飲料(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 縫製用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(71)
- SMC(24)
- 住友電工ハードメタル(18)
- IKO(日本トムソン)(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- ダイニチ工業(10)
- EIKO(栄工舎)(7)
- brembo(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- エスコ(4)
- ミツビシ(4)
- SIEMENS(4)
- カップス(4)
- アイセル(3)
- omron(オムロン)(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ミドリ安全(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-196」の検索結果

C-196 カウンターワゴン
西村製作所¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷コンパクトでもワイドでも使用可能な天板カウンター式ワゴン。ヘアカラーやボトルなどの収納に便利な大・小ラック各1個付き。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)840×310×330
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-196
ナブテスコサービス¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比196出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)225モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-050C-196
ナブテスコサービス¥519,800税込¥571,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比196出力(kW)1.099種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)490許容モーメント(N・m)1764バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)255モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
パープルマジック ホイール専用クロス
カーメイト¥899税込¥9891枚当日出荷ブレーキダストに最適。洗浄から吹き上げまで1枚で完結。クロスだから細部まで洗える。ホイールクリーナー併用で頑固な汚れも撃退。ホイール洗車に最適なサイズ設計用途水洗いで汚れをリセットできる「リセットマジック」材質ポリエステル100%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
究極の道具軽 マーブル加工IH対応深型フライパン
パール金属¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷軽量で強固な鍛造製法。金属ヘラOK。オール熱源対応。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂幅(mm)250全長(mm)460高さ(mm)125質量(g)642サイズ(cm)24表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
ディテントロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質クロムめっき(MZCr)質量(g)90表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個タキゲンコード20499
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形
三ツ星ベルト¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
ポリマール スモールパッケージ ステンレス磨きクロス
アルゴファイルジャパン¥599税込¥6591枚(2枚)当日出荷超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。トラスコ品番204-6300









![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)