カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 建築金物(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業服(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-196」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • クローフットレンチ JTC

    クローフットレンチ

    JTC(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • JBメラミン艶消し大鉢 TKG

    JBメラミン艶消し大鉢

    TKG
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗浄機対応
    仕様洗浄機対応:○
  • カードインデックス スライドセル リヒトラブ

    カードインデックス スライドセル

    リヒトラブ
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    傷みやすい下セル部分を交換でき、とっても経済的です。
    材質ABS樹脂縦(mm)18
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

    理研製鋼
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • 究極の道具軽 マーブル加工IH対応深型フライパン パール金属

    究極の道具軽 マーブル加工IH対応深型フライパン

    パール金属
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    軽量で強固な鍛造製法。金属ヘラOK。オール熱源対応。
    材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂幅(mm)250全長(mm)460高さ(mm)125質量(g)642サイズ(cm)24表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm

    水本機械製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • パーティーボール 丸モ高木陶器

    パーティーボール

    丸モ高木陶器
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    白磁シリーズ
    材質磁器土
  • D-subコネクタ金属製角型クランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製角型クランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料
  • Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

    三ツ星ベルト
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
  • ポリマール スモールパッケージ ステンレス磨きクロス アルゴファイルジャパン

    ポリマール スモールパッケージ ステンレス磨きクロス

    アルゴファイルジャパン
    599税込659
    1枚(2枚)
    当日出荷
    超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
    トラスコ品番204-6300
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • キャリングケース LC-196 ICOM(アイコム)

    キャリングケース LC-196

    ICOM(アイコム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    装着したままで、正面、側面部の操作可能。装着したままで充電可能
    対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
  • SIC 一斗缶台車 1缶用 けいしゃ付 エム・あい

    SIC 一斗缶台車 1缶用 けいしゃ付

    エム・あい
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    SIC台車にけいしゃが付いた製品です。一斗缶容器を上に置くことで残液を最後まで使用することが出来ます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×253(245)×102(75)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(荷台)ステンレス(SUS430)
  • アルミ RED ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ RED ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ポリマール スモールパッケージ アルゴファイルジャパン

    ポリマール スモールパッケージ

    アルゴファイルジャパン
    549税込604
    1袋(2枚)
    当日出荷
    超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
    トラスコ品番204-7876幅(mm)125全長(mm)195ピンク
  • パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パラマウントメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • KEURIG 専用カプセル ホノルルコーヒーアロハブレント カップス

    KEURIG 専用カプセル ホノルルコーヒーアロハブレント

    カップス
    2,298税込2,482
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    甘いココア、ブラウンシュガーのような豊かなフレーバー。アロハブレンドはキューリグのために作られた特別なブレンドです。
    仕様オススメの抽出量:140mL保存方法直射日光・高温多湿をさけてください賞味期限製造から12か月原材料コーヒー豆
  • KEURIG 専用カプセル サンマルクブレンドコーヒー カップス

    KEURIG 専用カプセル サンマルクブレンドコーヒー

    カップス
    1,698税込1,834
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    パンとの相性にこだわった深い味わいとすっきりとした後味に仕上げました。
    仕様オススメの抽出量:140mL保存方法直射日光・高温多湿をさけてください賞味期限製造から12か月原材料コーヒー豆
  • ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • スカート リミット

    スカート

    リミット
    9,998税込10,998
    1枚
    6日以内出荷
    見た目タイトながら、後ろ脇ゴムでラクラク。後ろ脇ゴムで正面からゴムが見えにくい。
    材質サップルギャバ / ポリエステル100%ポケット両脇、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ(調節付)、脇ゴム
  • 自在ドレン(PC30) Panasonic(パナソニック)

    自在ドレン(PC30)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイズPC30・S30(小)種類ドレン適合サイズ(たてとい)PC30・S30(小)
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • KEURIG 専用カプセル HARNEY&SONS デカフェ・アールグレイ カップス

    KEURIG 専用カプセル HARNEY&SONS デカフェ・アールグレイ

    カップス
    2,598税込2,806
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    デカフェのセイロンティーにベルガモットの香りづけをほどこした、軽やかな味わいのアールグレイです。
    仕様オススメの抽出量:140mL保存方法直射日光・高温多湿をさけてください原材料紅茶(デカフェ)/香料
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • KEURIG 専用カプセル タニタコーヒー カップス

    KEURIG 専用カプセル タニタコーヒー

    カップス
    1,698税込1,834
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸をたっぷり含んだコーヒー。甘みのあるコク深い味わい。
    仕様オススメの抽出量:140mL保存方法直射日光・高温多湿をさけてください賞味期限製造から12か月原材料コーヒー豆
  • KEURIG 専用カプセル HIDE IZAKI デカフェカプセル カップス

    KEURIG 専用カプセル HIDE IZAKI デカフェカプセル

    カップス
    1,998税込2,158
    1箱(12個)
    5日以内出荷
    デカフェとは思えないコクと深みのある飲み応えのあるブレンド。デカフェだからと味わいを我慢することなく、濃厚なコーヒー感をお楽しみいただけるような、飲み応えのある味わいに仕上げました。
    仕様オススメの抽出量:140mL保存方法直射日光・高温多湿をさけてください原材料コーヒー豆
  • たてとい 自在ドレン Panasonic(パナソニック)

    たてとい 自在ドレン

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    パールグレー(しろ)サイズPC30・S30分類たて系列部材