カテゴリ

  • 切削工具(1,763)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,449)
  • 制御機器(1,378)
  • 農業機械(1,372)
  • 物流用品(1,304)
  • パソコン/周辺機器(1,210)
  • メカニカル部品(961)
  • 機構部品(577)
  • 電気材料(403)
  • 空調・照明・電設資材(401)
  • 配管・水廻り設備部材(382)
  • 測定用品(354)
  • バイク部品(299)
  • FA担当者のオススメ新商品(223)
  • 作業工具(216)
  • 建築金物(199)
  • 船舶用品・漁業資材(193)
  • ねじ・ボルト・釘(168)
  • 自動車補修部品(165)
  • 油圧機器・油圧ホース(157)
  • 清掃用品(151)
  • 事務用品(148)
  • 科学研究・開発用品(146)
  • 溶接用品(126)
  • 家電(117)
  • 電動工具(97)
  • 防災用品(94)
  • 研磨材(94)
  • 厨房用品(93)
  • カー用品(92)
  • 卓上消耗品(85)
  • バッテリー・電装(84)
  • 自転車部品(74)
  • 住設機器(66)
  • 作業服(65)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(64)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 学童・教育用品(61)
  • 防犯用品(60)
  • オフィス家具(59)
  • 安全用品(58)
  • 農業・園芸資材(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 空圧工具(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 医療(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 縫製用品(36)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 保管用品(31)
  • 日用品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 安全保護具(26)
  • 介護用品(25)
  • 安全標識(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 食品・飲料(20)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • 塗料(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 梱包用品(10)
  • テープ(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 救急・衛生(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 手袋(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • マスク(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「c-20」の検索結果

15,720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートC20ー30L 日本サニパック

    スマートC20ー30L

    日本サニパック(23件のレビュー)
    599税込659
    1個(50枚)
    当日出荷
    20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
    材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコレットC20 MSTコーポレーション

    スプリングコレットC20

    MSTコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
  • オイルタンクホースクリップ BPS-C-20 プロトブレンボ

    オイルタンクホースクリップ BPS-C-20

    プロトブレンボ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-20。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ20個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 20個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
    ブラック適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TBキット内容クリップ 20個
  • 両角キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S45C/20

    セイキ製作所
    2,081税込2,289
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
  • F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD

    F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W

    CKD
    8,103税込8,913
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • マンドレールC20 ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC20

    ヤナセ(柳瀬)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ユニトップミニΦ58に軸を装着したい時に使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船用電線貫通金物 (C-20) 工進

    船用電線貫通金物 (C-20)

    工進
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MR-2512-AAA-4など部品番号27046501
  • 片丸キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S45C/20

    セイキ製作所
    2,081税込2,289
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
  • 両丸キー(フリーレングス)S45C/20 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S45C/20

    セイキ製作所
    2,081税込2,289
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
  • リプレースキット C20P omron(オムロン)

    リプレースキット C20P

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    対象CPU形式形C20P-CDR-A
  • PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式 オーム電機

    PD対応 AC充電器 Type-C 20W 折りたたみ式

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    家庭用コンセントからUSB Type-C機器を充電できるPD対応AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し、最大20Wの急速充電が可能です。接続機器に応じて出力を自動制御し、最適な電力で安全に給電します。持ち運びに便利な小型サイズで、折りたたみ式プラグを採用しています。
    用途スマートフォンやタブレットなどUSB Type-C機器の充電に使用します。質量(g)45外形寸法(mm)33×38×33最大出力(W)20入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)3対応PD/あり入力周波数(Hz)50/60出力端子USB Type-Cプラグ形状折りたたみ式
  • C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
    取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
  • S/P ヒノ 37C20-RC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 37C20-RC ナカノ

    NAKANO
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48210-37C20適合メーカーTOYOTA
  • EWHRIMTAPEMB リムテープ MTB 27.5インチ 19-21C(20-584) 2本 SHIMANO(シマノ)

    EWHRIMTAPEMB リムテープ MTB 27.5インチ 19-21C(20-584) 2本

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • スクールチョーク 馬印

    スクールチョーク

    馬印(11件のレビュー)
    489税込538
    1箱(100本)
    当日出荷
    漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
    本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
  • タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)

    タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒

    Panaracer(パナレーサー)
    4,598税込5,058
    1ペア
    8日以内出荷
    タイヤ・チューブ・リムテープ付
    用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製黒/黒サイズ20×1.75
  • タイムカード セイコーソリューションズ

    タイムカード

    セイコーソリューションズ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
    入数(枚)100
  • 2.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • 紙めくり<メクリン>カラフルミックス コクヨ

    紙めくり<メクリン>カラフルミックス

    コクヨ(25件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)
    当日出荷
    人気の4色をカラーミックスしました。 カラフルでポップなビビッドカラーを採用。 ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
    材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
  • EWHRIMTAPEMA リムテープ MTB 26インチ 17-21C(20-559) 2本入 SHIMANO(シマノ)

    EWHRIMTAPEMA リムテープ MTB 26インチ 17-21C(20-559) 2本入

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番64-9593-97
  • チューブバルブ C10 C20 タバタ(畜産)

    チューブバルブ C10 C20

    タバタ(畜産)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    ウォーターボウル C10・C20の交換用部品です。
    入数(個)1
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20枚)
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • チップ 4C20H NTKカッティングツールズ

    チップ 4C20H

    NTKカッティングツールズ
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬(K20)刃先形状GEN2コーティングALCrN
  • オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    4,698税込5,168
    1個(1枚)
    5日以内出荷
    ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたミディアムソフトフォームパッドです。直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ質量(g)25寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    2,998税込3,298
    1個(1枚)
    6日以内出荷
    ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたフォームパッドです。直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。使いやすいベルクロバッキング。
    用途ポリッシャー用バフ質量(g)20寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
  • PCケース [Mini-ITX] REBEL C20 ITX ブラック SHARKOON

    PCケース [Mini-ITX] REBEL C20 ITX ブラック

    SHARKOON
    26,980税込29,678
    1式
    7日以内出荷
    縦横2WAYレイアウトに対応し、オフィスにもリビングにもエレガントに溶け込むデザイン。最新の大型グラフィックスカードや360 mmラジエーターも搭載可能なMini-ITXケース。最大9基の120mmファンを搭載可能
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルヘッドハーフ90° C20:58-20MAZAK MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ90° C20:58-20MAZAK

    MSTコーポレーション
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
  • カラフル電卓(ミニジャスト型) カシオ計算機

    カラフル電卓(ミニジャスト型)

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
    幅(mm)101サイズミニ卓上サイズ高さ(mm)18質量(g)118奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)電池LR54 × 1※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18キープラスチックキー、フラットキー
  • タックインデックス<パソプリ> コクヨ

    タックインデックス<パソプリ>

    コクヨ(16件のレビュー)
    209税込230
    1袋(16片×10枚)
    当日出荷
    手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。 カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。 ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。 インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。 ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
    用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックスシートサイズ(mm)148×100
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブルブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • ミニカッター モノタロウ

    ミニカッター

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
    用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
...