カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「c-201n」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • テープカッター ラウンド ナカバヤシ

    テープカッター ラウンド

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    689税込758
    1台
    当日出荷
    コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
    材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス質量(g)690テープ種類大巻/小巻両用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含むRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • マニホールドオプション ブランキングプレート SMC

    マニホールドオプション ブランキングプレート

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • キースイッチ, C & K C & K COMPONENTS

    キースイッチ, C & K

    C & K COMPONENTS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D201-50-N50C MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) C.ピラ (D2) D201-50-N50C

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D201-50-N10C MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D201-50-N10C

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • DPC型微差圧計 岡野製作所

    DPC型微差圧計

    岡野製作所
    259,800税込285,780
    1台
    15日以内出荷
    微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。
    付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-201C) SMC

    C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-201C)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)201クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番146504
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • ウレタンバフ 白 30×185×50 コンパクトツール

    ウレタンバフ 白 30×185×50

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。 バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。
    用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5694適合機種C-201.P-185N材質スポンジ寸法(mm)30×185×50質量(g)30外径(Φmm)185
  • ボード リヤー シート バック (C2) MAZDA(マツダ)

    ボード リヤー シート バック (C2)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート クッション (D01N) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (D01N)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • プラグインユニット (VV5QZ25-0~) SMC

    プラグインユニット (VV5QZ25-0~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
  • エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20 SMC

    エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    バルブサイズ2
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 Ω

    EPCOS
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 5 μH。シリーズ = B82793C0/S0。インピーダンス = 0.06 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.08 Ω EPCOS

    EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.08 Ω

    EPCOS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 11 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.08 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  9×6×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 9×6×4.8mm

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)9高さ(mm)4.8奥行(mm)6シリーズB82793RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
  • 黄銅製ブッシング 日機

    黄銅製ブッシング

    日機
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
    材質黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油
  • CD Series(CD85N20) SMC

    CD Series(CD85N20)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    16日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    13,880税込15,268
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
    型番2700577RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    13,880税込15,268
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 1a1b1DO
    型番2700578RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向

    CKD
    33,980税込37,378
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • SYBS ミニチュアスライド NB(日本ベアリング)

    SYBS ミニチュアスライド

    NB(日本ベアリング)
    7,798税込8,578
    1個
    102日以内出荷