日機
黄銅製ブッシング
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
六角対辺(mm)
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281090
N-E06-C403(1/2x3/8)
709-1935
21
21
1/2inch
3/8inch
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281406
N-E06-C401(1/2x1/8)
709-1945
21
21
1/2inch
1/8inch
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281912
N-E06-C301(3/8x1/8)
709-1932
17
14
3/8inch
1/8inch
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282411
N-E06-C201(1/4x1/8)
709-1952
17
14
1/4inch
1/8inch
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282630
N-E06-C302(3/8x1/4)
709-1946
17
17
3/8inch
1/4inch
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材