カテゴリ
- 切削工具(34)
- 自動車補修部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク部品(15)
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測定用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(19)
- brembo(13)
- 協和精工(11)
- アサヒ工具(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 黒田精工(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- TRW(3)
- ダイヘン(2)
- 椿本チエイン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミドリ安全(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-219」の検索結果

ウインカーランプ バネットスモール FB/C 219-1022
KIJIMA(キジマ)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1022。タイプ:ウィンカーステー一体タイプ。色[カラー]:フラットブラック/クリア。内容量[数量]:2ケSET。ネジサイズ:M8タイプウィンカーステー一体タイプレンズ色クリア内容2個セットねじサイズM8色(ボデー)フラットブラック
ウィンカーランプ バネットスモール M/C 219-1018
KIJIMA(キジマ)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1018レンズ色クリア色(ボデー)クロームメッキ
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
UPC プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から4日以内出荷前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から7日以内出荷前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。材質ガラス繊維強化ナイロン6
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
安心クッションSTRONG コーナー用極細
カーボーイ¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷千切れにくく、耐摩耗性に優れています。用途屋外環境での衝突事故対策用。異物混入を気にされる環境での安全対策用。付属品専用両面テープ材質PVC取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
エコクリーン 18-8ホテルパン
仔犬印(本間製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷エコクリーン 18-8ホテルパン(内面ゼロクリア加工)オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。材質SUS304
ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1着当日出荷から9日以内出荷優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。用途暑い作業現場等仕様両脇メッシュ種別長袖インナーシャツ色ブラック混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット
純正インクカートリッジ brother LC219
brother(ブラザー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか当日出荷適合MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherエコマーク認定番号19 142 038
呉竹 顔彩耽美
呉竹¥229税込¥2521個4日以内出荷顔彩耽美は日本の原風景に即した美しい色目を多数揃えています。絵てがみ、絵画、イラストなど様々な用途にお使い頂けます。基本的には混色せずそのままの色を使うことで、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。材質顔彩:顔料・樹脂/容器:PS寸法(mm)48×10×28質量(g)8
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
2.0x19mmコーススレッド(700本)
エスコ¥2,200税込¥2,4201パック(700本)翌日出荷木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×19