カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,189)
  • 自動車純正部品(322)
  • 制御機器(290)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • メカニカル部品(99)
  • 切削工具(96)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 機構部品(56)
  • 農業機械(53)
  • 学童・教育用品(50)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 建築金物(33)
  • 自動車補修部品(29)
  • バイク純正部品(27)
  • 測定用品(23)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • オフィス家具(12)
  • バイク部品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 作業工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 物流用品(8)
  • カー用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「c-230」の検索結果

3,892件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TUBE C 230 ホンダ

    TUBE C 230

    ホンダ
    ¥609税込¥670
    1個
    5日以内出荷
  • C230 スタンダード Vベルト エスコ

    C230 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA967C-230種類Vベルト規格C230
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • W印ピンセット 併式 縦筋 無鈎 C-230(ステンレス)230MM 渡辺医科器械製作所

    W印ピンセット 併式 縦筋 無鈎 C-230(ステンレス)230MM

    渡辺医科器械製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    11日以内出荷
    日本製。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm  AUD-C230N [3.0m] オーム電機

    ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]

    オーム電機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C230 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-230種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C230シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)800型番C-230寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)5842最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール色黒
  • バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY4

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 庭ホウキブルロン AS CONDOR(山崎産業)

    庭ホウキブルロン AS

    CONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
    用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。トラスコ品番296-7855幅(mm)約200全長(mm)約700質量(g)約220毛丈(mm)約140材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%材質(ハンドル)スチールパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • 庭ほうき ブルロン CONDOR(山崎産業)

    庭ほうき ブルロン

    CONDOR(山崎産業)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    腰の強い毛の材質で屋外の落ち葉やゴミなどの掃き掃除に最適です。
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
  • 強力型センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
  • フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)

    フューエルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • コールドスプレー TRUSCO

    コールドスプレー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本(230g)
    当日出荷
    冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
    用途暑さ対策に。種類スプレー
  • PVCレザークロス ユタカメイク

    PVCレザークロス

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
    用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 液晶用クリーナー 詰め替え PLUS(プラス)[文具]

    液晶用クリーナー 詰め替え

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(100枚)
    当日出荷
    ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
    材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません1枚の寸法(mm)140×180
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    ¥2,475税込¥2,723
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(19件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
  • ディスクカッター A3 DC-230N カール事務器

    ディスクカッター A3 DC-230N

    カール事務器(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    予備の刃やマットは本体に収納できます。
    付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • アイラップピコ 岩谷マテリアル

    アイラップピコ

    岩谷マテリアル(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    ティッシュペーパーのように1枚1枚取り出せて、 最後の1枚まで無駄なくお使い頂けます。360度、どの方向からでも取り出せます。
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • マイクロンスプレーミニ ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレーミニ

    ダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個(100mL)
    当日出荷
    一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
    用途ミストスプレー容量(mL)100素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業仕様両面補強粒度30砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
    用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7
  • 紳士POLO健康サンダル スター・トレーディング
    ブラック
    ブルー

    紳士POLO健康サンダル

    スター・トレーディング(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    人気のポロクラブの健康サンダルです。
    靴タイプサンダル
  • GIVI Z672C E230リフレクタ GIVI(ジビ)

    GIVI Z672C E230リフレクタ

    GIVI(ジビ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • 安心クッション平型 カーボーイ
    イエロー
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ

    安心クッション平型

    カーボーイ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
    用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5
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
"c-230" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷