カテゴリ
- 農業機械(13)
- メカニカル部品(12)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(6)
- 切削工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(13)
- アイセル(6)
- 黒田精工(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ミニター(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- パール金属(2)
- 富士電線工業(2)
- アイゼン(2)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
- エースクラウン(2)
- イズミ(2)
- Acctim(2)
- PROST's(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-294」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(3個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー
パール金属(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。 波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。 安全ホルダー付。材質スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼全長(mm)235寸法(幅W×高さH)(mm)105×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(安全ホルダー)110×50×25
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ20
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2865軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)20
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ20
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2857軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)20
中華家 PC蓋が立つ薬味容器2個組
パール金属¥199税込¥2191セット(2個)翌々日出荷蓋がピタっと止まる。材質ポリプロピレン質量(g)49/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×115×高さ45
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#240 Φ20
ミニター¥4,798税込¥5,2781袋(3本)当日出荷トラスコ品番499-2873軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)20
コピー両用のし紙 祝
日本ノート¥2,298税込¥2,5281パック(100枚)4日以内出荷毛筆書き不要、簡単に印刷できます。OA対応ののし紙です。規格判サイズで各種プリンタにも対応します。仕様厚口熨斗紙61.5g/m2枚数100
SQPRO パルコ
シンコール¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)4日以内出荷形状レベルループパイル規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
コーナーガイド
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381セット(10個)5日以内出荷・段差部の配管の座屈、キズを防止します。・斜め配管や配管が近いときは製品同士を連結させて使用できます。・市販の結束バンドで固定、接着剤を使用してスラブに固定することも可能です。・配管後でも取付が簡単で省施工です。・1セット10個入り適合段差(cm)2.7~20
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294
ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781双当日出荷から42日以内出荷指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。用途消化・災害救助材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
男女兼用ブルゾン(白ファスナー)
リミット¥12,980~税込¥14,278~1枚6日以内出荷機能充実。アクティブシーンに最適。胸のファスナーはペンを差したままファスナーが開閉できます。袖の長さが気になる場合に袖口を折り返しても、デザイン性を損なわない仕様に。種別男女兼用ブルゾン(白ファスナー)色黒混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)機能制電、ストレッチポケット両脇、左胸性別男女兼用
acctim LUXE London Marble/Brass
Acctim¥11,980税込¥13,1781個欠品中90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。材質ガラス、メタル、他電源単3電池×1本(付属)直径(Φcm)40再生材使用率(%)エクセル通り再生材使用使用
防火防水牛革グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥9,598税込¥10,5581双4日以内出荷操作性と強度・堅牢性のベストバランスモデル。 ストレスのない装着感がありながら火災現場での安心感を損なわない、トンボレスキューの名実とも象徴的モデル。色オレンジ
電線/ケーブル
富士電線工業¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥77,980~税込¥85,778~1本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
acctim KOPPEN
Acctim¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。材質ガラス、メタル、他電源単3電池×1本(付属)直径(Φcm)30再生材使用率(%)エクセル通り再生材使用使用
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ
VISHAY¥449税込¥4941袋(25個)当日出荷から7日以内出荷長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5直径(Φmm)2.5シリーズMRS25定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(4kg)5日以内出荷BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF