カテゴリ

  • 物流用品(1,162)
  • 農業機械(1,106)
  • パソコン/周辺機器(995)
  • 制御機器(806)
  • 切削工具(696)
  • メカニカル部品(680)
  • 機構部品(433)
  • 空調・照明・電設資材(377)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
  • 測定用品(295)
  • 電気材料(247)
  • FA担当者のオススメ新商品(224)
  • 作業工具(193)
  • ねじ・ボルト・釘(169)
  • バイク部品(168)
  • 船舶用品・漁業資材(162)
  • 配管・水廻り設備部材(162)
  • 建築金物(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 科学研究・開発用品(128)
  • 家電(126)
  • 自転車部品(103)
  • 電動工具(101)
  • 自動車補修部品(100)
  • 清掃用品(91)
  • 事務用品(82)
  • 研磨材(72)
  • トラック用品・パーツ(70)
  • 溶接用品(63)
  • 縫製用品(61)
  • 厨房用品(58)
  • カー用品(56)
  • 安全用品(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(47)
  • 防犯用品(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 卓上消耗品(38)
  • 作業服(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • バッテリー・電装(34)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 保管用品(31)
  • 防災用品(31)
  • オフィス家具(28)
  • 日用品(27)
  • 住設機器(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 理美容(23)
  • 医療(23)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 介護用品(18)
  • 空圧工具(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 梱包用品(13)
  • テープ(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 手袋(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 洗車・清掃(11)
  • マスク(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 安全保護具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 農具(7)
  • 安全標識(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • エンジン工具(1)

「c-30」の検索結果

10,340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フイトルモップC-30 CONDOR(山崎産業)

    フイトルモップC-30

    CONDOR(山崎産業)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。
    全長(mm)約1340質量(g)約650(糸:130)種類化学モップ本体金具寸法(mm)240モップ幅約430(最大幅)材質(ハンドル)スチールパイプ材質(糸)綿100%材質(ヘッド)スチール商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 封印付キーハンドル C-30F 河村電器産業

    封印付キーハンドル C-30F

    河村電器産業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)

    C-30アダプター SKY-2型用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
    用途SKY-2型用
  • 異径アダプター C-30型用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター C-30型用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
    用途C-30型用
  • アナヨウトメワ C-30/EHL-60 日東工器

    アナヨウトメワ C-30/EHL-60

    日東工器
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
  • モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIO

    モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート

    CIO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
    付属品取扱説明書(日本語・英語)仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)97.6×69×16.2質量(g)180出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3
  • ゴムキヤクC-30-SK-1912 BIGM(丸山製作所)

    ゴムキヤクC-30-SK-1912

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ゴムキヤクC-30-SK-1912図解NoSSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.32、MX-501 フロントパネル部品_No.2、SSA-α1000ST ボンネット部品_No.2、SSA-F500 ボンネット部品_No.3、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.3、エクセル500 ボンネット部品_No.5、SSA-α1000S ボンネット部品_No.2、SSA-K500 ボンネット部品_No.4、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.22、SSA-K400A 台車 フロントパネル部品_No.3、SSA-S500A フロントパネル部品_No.2、SSA-α1001S ボンネット部品_No.2、SSA-M500DX 台車 フロントパネル部品_No.2、SSA-S500 ボンネット部品_No.7、SSA-α1000 ボンネット部品_No.18、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.17、エクセル500 フロントパネル部品_No.3、SSA-F505 ボンネット部品_No.3、MJI300 1997ネン フロントパネル部品_No.3、SSA-K400A ボンネット部品_No.3、SSA-α510-110 ボンネット部品_No.2、SSA-F615DX ボンネット部品_No.3、SSA-α601 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.3、SSA-K500 フロントパネル部品_No.3、SSA-M500 ボンネット部品_No.2、SSA-S500 フロントパネル部品_No.2、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.10、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.2、SSA-α600 ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.9、MX-501 ボンネット部品_No.7、SSA-α1001ST ボンネット部品_No.2、SSA-α500 ボンネット、エアクリーナ部品_No.56、MJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.10、SSA-S500A ボンネット部品_No.7、SSA-M500DX ボンネット部品_No.2
  • ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml UVIEW(ユービュー)

    ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml

    UVIEW(ユービュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    翌日出荷
    セット内容A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)容量(mL)30(A/Cオイル)、7.5(蛍光液)危険物の類別非危険物
  • 715C30DKT50 VISHAY

    715C30DKT50

    VISHAY
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • (KU3)モニターユニット CP C-30S-50 スバル

    (KU3)モニターユニット CP C-30S-50

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付) SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)

    SIBATA(柴田科学)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
    型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
  • シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) HEBOTEC

    シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)

    HEBOTEC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブルのアースに。材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ固定方法ねじ止め使用ねじM4
  • USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com

    USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
    用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)313.3幅(mm)15.8ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
  • SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-C30JTシリーズ シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-C30JTシリーズ

    シャープ
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-C300W種別純正印字可能枚数6000適合メーカーシャープ/SHARP
  • スマートC20ー30L 日本サニパック

    スマートC20ー30L

    日本サニパック(23件のレビュー)
    599税込659
    1個(50枚)
    当日出荷
    20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
    材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-C30HB シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-C30HB

    シャープ
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-C300W/MX-C302W/MX-C305W/MX-C306W種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
  • BoostCharge 2ポート急速充電器 USB-C 30WPD + USB-A 12W PPS BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 2ポート急速充電器 USB-C 30WPD + USB-A 12W PPS

    BELKIN(ベルキン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    iPhone iPad Samsung に最大 30W の急速充電。PD3.1 PPS搭載。規格: 5V/3A、9V/3A、15V/2A 3.3V-11V、2.72A 最大30W。USB-A 5V/2.4A 12W最大。USB-C PD認証。折りたたみ式プラグ
    ホワイトUSBポート数2
  • 3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ローソク大C30E12 10W 旭光電機工業

    ローソク大C30E12 10W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    9日以内出荷
    口金E12電球形状ローソク球
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル StarTech.com

    USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル

    StarTech.com
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
    用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチックスペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • クランプ L型 標準 モノタロウ

    クランプ L型 標準

    モノタロウ(237件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • トランシーバー用 骨伝導イヤホン (カールコード30cm・2.5Φ) BW01JS-C30 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 骨伝導イヤホン (カールコード30cm・2.5Φ) BW01JS-C30 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    タイプ:カールコード30cm 2.5Φ。別売りのマイクと組み合わせてご使用いただけます。
  • 液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo G27c-30 66F3GAC2JPサイズ27インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • スティッククリーナー Ver.3C030 プラスマイナスゼロ

    スティッククリーナー Ver.3C030

    プラスマイナスゼロ
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
    付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド)質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85クリアホワイト消費電力(W)ハイパワー時 110最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間AC電源アダプタ(V)100 50/60Hzダストボックス容量(L)約0.5運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75
  • ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用クリーナー徳用

    MagX(マグエックス)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。 たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。
    仕様ホワイトボード用材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)55厚さ(mm)55透明高さ(mm)196質量(g)300タイプ大容量タイプ
  • 液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo G27c-30 66F3GAC2JP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo G27c-30 66F3GAC2JPサイズ27インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • 速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ シヤチハタ

    速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ

    シヤチハタ(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した新形状。ビジネスで朱肉としての高品質はそのままに、携帯に便利なコンパクトタイプ。使いやすさを追求し、丸い印と四角い印の両方に使えるという意味を含んだ「しかくまる」の形にデザインしました。また、朱油は、ナノレベルでのインキコントロール技術により、優れた速乾性能と色濃くキレイな印影を両立したクオリティの高い朱油を採用しています。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)
    シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3対応オプション補充インキ:OQN-28グリーン購入法適合使用可能回数なつ印/約2000回(30号)エコマーク認定番号16 112 027繰り返し・詰め替え対応
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
...