カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-302.5」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
PMC ポール用金具 日東工業PMC ポール用金具日東工業
8,798税込9,678
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
材質セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から92日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
テールランプ(乗用車) CGC(千代田)テールランプ(乗用車)CGC(千代田)(5件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカースズキ
シェーバー用カートリッジ洗浄液 フィリップスシェーバー用カートリッジ洗浄液フィリップス
2,390税込2,629
1パック(172mL×2個)
当日出荷
フィリップス製シェーバー「S9000/S7000/S5000シリーズ」洗浄器用の洗浄液です。 ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。 独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適な剃り心地を保ちます。
ジュラコン POM スペーサー 大阪魂ジュラコン POM スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷から9日以内出荷
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ タカチ電機工業FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマロイ 大同メタル工業サーマロイ大同メタル工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ナリヒラプロS 牛刀 藤次郎ナリヒラプロS 牛刀藤次郎
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
テールランプ キャリー 12V R CGC CGC(千代田)テールランプ キャリー 12V R CGCCGC(千代田)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
テールランプ キャリー 12V L CGC CGC(千代田)テールランプ キャリー 12V L CGCCGC(千代田)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
ウェーブミル 住友電工ハードメタルウェーブミル住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から7日以内出荷
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
カッター長(mm)40
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-Gイマオコーポレーション
519税込571
1個
翌々日出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
コンビファスナー YKKコンビファスナーYKK
749税込824
1袋(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-B イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-Bイマオコーポレーション
519税込571
1個
翌々日出荷
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
EVAサンダル スター・トレーディングEVAサンダルスター・トレーディング
969税込1,066
1足
7日以内出荷
柔らかな履き口と足裏に沿うフットベッドで素足でも快適。毎日のチョイ履きにぴったり。
用途一般作業 他材質EVAブラック
スパイラルカバー 高千穂交易スパイラルカバー高千穂交易
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
フォトフレームカード ナカバヤシフォトフレームカードナカバヤシ
349税込384
1セット(4枚)
5日以内出荷
写真にフレームカードを重ねて、ポケットアルバムにいれるだけで簡単に写真をデコれます。※L判写真ポケットアルバムに対応しています。
仕様PPシート4種入材質本体:ポリプロピレン質量(g)17寸法(幅W×高さH)(mm)127×89RoHS指令(10物質対応)対応
M16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3025ねじの呼びM16
カーペット コイズミ(小泉成器)カーペットコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
気になる電磁波をカット左右を交互に温める「節電モード」搭載室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載
高さ(mm)6コード長さ(m)約1.5
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とびEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
吸音・制振剤シート 5×300×250mm 東京防音吸音・制振剤シート 5×300×250mm東京防音
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
新しい性質をもつ吸音、制振シートです。ベースの発泡体は対候性能に優れている合成ゴムを使用。弾力性にとみ、復元力にも優れています。裏面は粘着性と制振材として評価の高いブチルゴムを使用しています。カーオーディオのドアー部スピーカー吸音材として(音質UPに)薄い鋼板・プラスチック・べニア等の共振防止、クッションに裏面のブチルゴムは一度貼りますと剥がれませんのでご注意ください。
仕様サイズ:5(厚さ)×300(幅)×250(長さ)mm 合成ゴム発泡+裏面ブチル系粘着材アズワン品番65-3374-11
(MC302)STICKER 三菱ふそう(MC302)STICKER三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
7,290税込8,019
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)連結ジャンパー線MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1パック(10本)
9日以内出荷から122日以内出荷
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から16日以内出荷