セラミックボールを使用し極上の書き味を実現
本体寸法(mm)111×6×6
本体質量(g)5
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
入数1
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
インク色黒
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
材質PP
軸径(Φmm)5.8
全長(mm)98.4
質量(g)1.9
インク油性
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
インク色黒
商品タイプ替芯
適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07
質量(g)2.8
適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥239
税込¥263
欠品中
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂
質量(g)2.6
最大径(Φmm)6.1
サイズ(mm)6.1×111.1
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス
質量(g)23
方式回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
色数単色
TKG品番9-2597-0201
TKG品番(2017)6-2388-1401
商品タイプ本体
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。
ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!
インク色黒
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
仕様ラバーグリップ付
全長(mm)141
方式ノック式
材質(軸)樹脂
生産国INDIA
インク油性染料
色数単色
入数(本)5
繰り返し・詰め替え対応
1袋(5本)
¥119
税込¥131
当日出荷
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯
商品タイプ替芯
インク油性 アクロインキ
全長(mm)86.8
適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色
入数1本
加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)0.7
材質18-8ステンレス
軸径(Φmm)8.9
寸法(mm)130
芯色黒
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1
種別SK-0.7
全長(mm)89.8
質量(g)0.6
適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ
最大径(Φmm)3.0
先端ボール径(mm)0.7
インク油性
入数10本
商品タイプ替芯
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー
種別K-0.7
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
最大径(Φmm)3.0
インク油性
入数10本
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。
軽量で移動が便利なキャリー式。
給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。
フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。
災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。
質量(kg)約10.5
能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します
容器ポリタンク
ホース長さ(m)給水:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930
容器容量(L)12
処理能力8L/min
ポンプ自給式アルミウィングポンプ
供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水
材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合
1台
¥279,800
税込¥307,780
11日以内出荷
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。
ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に
取扱液井戸水
仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式
最高使用圧力(MPa)0.7
フィルター布
浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3
設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可
ろ過流量10~40L(最大50L/min)
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)6
寸法(幅W×長さL)(mm)194×493
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力400L/分
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
関連キーワード