カテゴリ
- メカニカル部品(94)
- 切削工具(47)
- バイク部品(36)
- 自動車純正部品(31)
- 自動車補修部品(31)
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(8)
- トラック純正部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 農業機械(7)
- 溶接用品(6)
- 測定用品(6)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(29)
- MAZDA(マツダ)(28)
- イスカル(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- 三木プーリ(15)
- SMC(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- 旭精工(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱ふそう(7)
- エスコ(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ワルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- JTC(5)
- 黒田精工(4)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-308」の検索結果

牛革製手袋 C-308
トンボレックス(TONBOREX)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷レスキューグローブのスタンダードモデルです。様々な作業状況を考慮し掌から親指にかけて補強を施したモデルです。材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.75~0.85袖口仕様マジック式
牛革製手袋C-308
トンボレックス(TONBOREX)¥3,298税込¥3,6281双6日以内出荷中厚牛革を使用したレスキューグローブのスタンダードモデルを基本に様々な作業状況を考慮し各部の補強をほどこしたモデル。材質牛革(撥水加工)厚さ(mm)0.75~0.85色オレンジパイル入数(双)1アテ有無なし袖口仕様マジックタイプ
牛革製手袋C-308
トンボレックス(TONBOREX)¥3,298税込¥3,6281双6日以内出荷渡る・登る・引っ張る! 集中訓練に適した極厚仕様 親指の付け根と手の平部を当てで補強厚さ(mm)0.75~0.85
C-308 トレーワゴン
西村製作所¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷ロングセラーの深型パットワゴンのニューバージョン。固定式深型パット3段、引き出し式深型パット1段、便利なサイドラック1個付。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)835×510×280
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 0.3pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C308BAGAC
KEMET¥2,398税込¥2,6381袋(100個)翌々日出荷Kemet 0603 CBRシリーズ仕様静電容量 = 0.3pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
コンドル 三ツ手ちりとり D-BL
CONDOR(山崎産業)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタンダードな三ツ手タイプ。 先端にゴムが付いているため、床面にフィットし、細かいゴミも残さずきれいに取れます。用途学校や公園、歩道などの落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。トラスコ品番296-7880色青質量(g)約660種類三つ手ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×470材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)PVC繰り返し・詰め替え対応
プッシュラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。用途配分電盤・計測機器材質ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC)質量(g)12表面仕上げベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23562
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)
TRUSCO(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
タイルカーペットTG-3000
東リ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)当日出荷から6日以内出荷シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
メタルモール コーナーボックス
マサル工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷体にフィットするデザインで長時間の作業も快適。体重をしっかり受け止める、安定感抜群の肉厚ウレタンフォーム。座面厚さ:約50mm。背部厚さ:約40mm。レバー操作で最大135度まで倒せる、本格ロッキング&リクライニング機能搭載。約30度の範囲でお好きな角度に調整可能。ワンタッチレバー操作でガス圧昇降。座面高さの調節可能(39.5cm~47cm)。背部の高さ約5.5cm調節可能。キャスター付きで移動もラクラク。外部機関による試験実施で安心安全。・背もたれ耐久性:5万回。・座面耐久性:10万回用途オフィスチェア、椅子として。おしゃれ 事務椅子 ワークチェア OAチェア メッシュチェア ハイバックチェア組立状態組立品材質表材ポリエステル座上下調節可能ランバーサポートなしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材ウレタン背もたれの高さハイバック材質構造部材:(座部) 合板/ポリプロピレン、(背部) ポリプロピレン、(連結部) 金属(スチール)、(背部カバー) ポリエチレン、(脚部) ポリアミド、(表面加工) 連結部 エポキシ樹脂塗装、(張り材) ポリエステル、(クッション材) ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×61.5-84×78-101組立時間約30-40分
ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
ユニット用玉軸受(重荷重用)
旭精工¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から7日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている種別重荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
PMC ポール用金具
日東工業¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷から4日以内出荷セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷サイズが多く幅広い用途に対応可能です。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...