カテゴリ
- メカニカル部品(64)
- 農業機械(15)
- 切削工具(12)
- 制御機器(11)
- バイク部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 建築金物(7)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 縫製用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- 旭精工(8)
- 共立(8)
- ALCANhands(6)
- イズミ(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 黒田精工(4)
- 新ダイワ(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 京セラ(3)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- ゼノア(3)
- S.I.C.(SHINDO)(3)
- 大阪魂(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-309」の検索結果

牛革製手袋 C-309R
トンボレックス(TONBOREX)¥2,998税込¥3,2981双4日以内出荷から7日以内出荷革の表面をヌバック加工することで滑りにくく、やわらかい質感とフィット感アップ。材質牛革(ヌバック加工)厚さ(mm)0.7~0.8色オレンジ入数(双)1アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
鉄道ちりとり
CONDOR(山崎産業)(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。 細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。 ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダートラスコ品番370-1140幅(mm)約310色ブルー高さ(mm)約550質量(g)約1320種類鉄道ちりとり奥行(mm)約350材質(ボディ)スチールメラミン焼付繰り返し・詰め替え対応
ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
ビンテージバー 真空タンブラー サテン
パール金属¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープします。結露しにくくコースターも必要ありません。デスクの上を濡らすリスクも低いです。熱い飲みものを入れても、外側は熱くならないので火傷の心配もありません。材質ステンレス鋼
ユニット用玉軸受(重荷重用)
旭精工¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている種別重荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス
マサル工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
UCC カートリッジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON ダストカバーセット
SUS(エスユーエス)¥380税込¥4181セット(10個)当日出荷使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
マグネットキャッチ
シブタニ¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷サイズが多く幅広い用途に対応可能です。用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンBLK ユニバーサルホース
BUILD A LINE(ビルドアライン)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から5日以内出荷カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
FYH(日本ピローブロック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
MC 面取リーマ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付
¥3,898税込¥4,2881組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容ビーム4本、安全ピン×8個色ホワイトグレータイプ軽中量ラック200kg
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Flywheel, ignition, and starter group
ゼノア¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
ドゥブレード (X・NXJ・NXJ2用)
クイジナート¥3,888税込¥4,2771個翌々日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称ドゥブレードTKG品番9-0643-0107TKG品番(2017)6-0571-0107