カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)

「c-31 seiko」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムカード セイコーソリューションズタイムカードセイコーソリューションズ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]標準タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](119件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムカードMAX(マックス)[事務用品・工具](62件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)ほか
当日出荷
カードサイズ(mm)H186×W86
タイムカード セイコー(SEIKO)タイムカードセイコー(SEIKO)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
面付片面適合本体QR-721、QR-723、QR-725、QR-900入数(枚)100
タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り モノタロウタイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入りモノタロウ(43件のレビュー)
669税込736
1パック(50枚)
当日出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。カードサイズ(mm)H185×W86
IRL レジ袋 100枚入り IRLIRL レジ袋 100枚入りIRL(1件のレビュー)
269税込296
1袋(100枚)
当日出荷
0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。
用途薬局等のレジ袋に。厚さ(mm)0.02
VOICE タイムレコーダー VT-1000 VOICEVOICE タイムレコーダー VT-1000VOICE(36件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
タイムカード Zカード セイコーソリューションズタイムカード Zカードセイコーソリューションズ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
当日出荷
1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。 1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様締日/全締日対応入数(枚)100トラスコ品番492-4738適合機種Z150/170質量(g)370印字方式片面6欄質量(g/枚)6.2
タイムボーイNカード ニッポータイムボーイNカードニッポー(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚)100トラスコ品番341-9967適合本体タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)質量(g)340
カルコロカード ニッポーカルコロカードニッポー(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
仕様表面:赤 裏面:グレー入数(枚)100トラスコ品番121-2907適合本体カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850質量(g)345
多機能タイムレコーダー Zシリーズ セイコーソリューションズ多機能タイムレコーダー Zシリーズセイコーソリューションズ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
タイムカード600Tシリーズ ニッポータイムカード600Tシリーズニッポー(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷
NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
適合本体NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー材質再生紙入数(枚)100対応機種NTR-2500/2600/2700/2800
VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入 VOICEVOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入VOICE(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100枚)
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズタイムレコーダー用インクリボンセイコーソリューションズ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(100枚)
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
適合機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30質量(g)290入数(枚)100
タイムボーイ8プラス ニッポータイムボーイ8プラスニッポー(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)最大消費電力(W)17印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)使用環境温度(℃)-5~+40メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](66件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載 VOICEVOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載VOICE(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
21日以内出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約 1.4印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~8%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
VOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載 VOICEVOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載VOICE(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP! 従業員ごとの時間に柔軟対応実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場 実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10~80カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵商品タイプ本体
タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムカードMAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
ER-180UD用のタイムカードです。
入数(枚)100トラスコ品番293-9363適合機種ER-180UD質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から30日以内出荷
T/Cドベイキー持針器 C010シリーズ フリッツメディコT/Cドベイキー持針器 C010シリーズフリッツメディコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンディターミナル NSK(日本精工)ハンディターミナルNSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ・プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです。 ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます。 ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています。
単列円すいころ軸受 30315 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30315NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160幅B(mm)【内輪】37番号【NSK】HR30315J許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)75幅C(mm)【外輪】31幅T(mm)40呼び番号HR30315J基本定格荷重Cor(N)300000基本定格荷重Cr(N)253000
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。適合SUS316タイプSUS316ステンレスJIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング 電成興業カップリング電成興業
1,498税込1,648
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
ステンハンガークリップ 電成興業ステンハンガークリップ電成興業
2,898税込3,188
1箱(10個)
翌々日出荷
ノーマルベンド 電成興業ノーマルベンド電成興業
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上アルミ亜鉛合金めっきJIS規格JIS C 8330
鋳物ねじなしエントランス 電成興業鋳物ねじなしエントランス電成興業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
鋳物ねじなしターミナル 電成興業鋳物ねじなしターミナル電成興業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄、樹脂部:ABS仕上溶融亜鉛めっき(本体)
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ安藤計器製工所
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から123日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。 毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
材質ガラスタイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94