カテゴリ

  • 切削工具(133)
  • 制御機器(51)
  • メカニカル部品(36)
  • 自動車補修部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • バイク部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-321」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ

    オフィスコロコロ多用途フロア用テープ

    ニトムズ(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(3巻)
    当日出荷
    ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
    用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。材質クッション性粘着加工ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途多用途フロア用繰り返し・詰め替え対応
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ベジクラ ペットボトルマルチオープナー パール金属

    ベジクラ ペットボトルマルチオープナー

    パール金属(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
    用途缶のプルタブ起こしにも。材質ポリプロピレン質量(g)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)長さ(m)0.45
  • ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア 中村工業

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

    中村工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
    用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質ビニール
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • ICソケット 1列タイプ XR2C Aratas(旧:omron)

    ICソケット 1列タイプ XR2C

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
  • ストレートコレット VERTEX(バーテックス)

    ストレートコレット

    VERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
    コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
  • コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業

    コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ

    タカチ電機工業
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)

    USB変換アダプター Type-A to Type-C

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌日出荷
    本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
    コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
  • ストレートコレット BIG DAISHOWA

    ストレートコレット

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
    チャック内径(Φmm)32
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ユニット用玉軸受(重荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(重荷重用)

    旭精工
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
    形状ユニット用玉軸受種別重荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
  • シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール(チューブ用) アソー

    エースボール(チューブ用)

    アソー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
  • タフレーベル アルミカラビナ リング付 中林製作所

    タフレーベル アルミカラビナ リング付

    中林製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール
  • ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKK

    ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付

    YKK
    199税込219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
  • シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCC カートリッジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 GM100 ガラス扉用

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用のスライド丁番です。
    材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
    材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30保護等級IPX4トラスコ品番374-5996電源タイプ乾電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ファストチャージャー用キャップユニット パール金属

    ファストチャージャー用キャップユニット

    パール金属
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    ファストチャージャーボトル用交換キャップユニット
    材質ふた栓本体・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、リングパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴムピンク質量(g)61適合品番HC-181 ファストチャージャー ダイレクトボトル1100(ピンク×ブラック)ポーチ付寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×85×60
  • ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ ホイール#400 Φ25 ミニター

    ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ ホイール#400 Φ25

    ミニター
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    外径(Φmm)25高さ(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番852-6035粒度400全長(mm)40質量(g)16対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ウー321特集