カテゴリ

  • 制御機器(110)
  • 自動車純正部品(92)
  • 自動車補修部品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 測定用品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農具(4)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「c-331」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J KOA

    KOA 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 330Ω ±5%, CF1/4C331J

    KOA
    399税込439
    1袋(100個)
    当日出荷
    汎用リード線形抵抗器。同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現。エッジ面材には無鉛クロムを採用。安定性に優れ、IEC115及びIEC115-2の要件に対してテスト済みの試験炭素皮膜抵抗器を幅広く取り揃えています。キャップとリード線を溶接する製造方法により、損傷に対して強い耐久性を実現しました。コーティング素材とカラーバンドはエポキシ樹脂で、溶剤、摩耗、チッピングに対する耐性に優れています。材料と加工の改善により、定格パワーを向上させることができました。負荷条件や湿度の変化に対する優れた安定性、低ノイズレベル、高い信頼性により、これらの炭素皮膜抵抗器は、幅広い用途に適しています。水平に設置した自由空気で70℃の定格温度。耐候性カテゴリ:55/155/56
    シリーズCF定格電力(W)0.25抵抗330Ω許容差±5%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 0805 (2012M) C0805C331J1GACTU

    KEMET
    359税込395
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 200V dc C315C331J2G5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 200V dc C315C331J2G5TA

    KEMET
    13,980税込15,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C331J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C331J5GACTU

    KEMET
    4,698税込5,168
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEEFK1C331GP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEEFK1C331GP

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様高耐久FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命5000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C331J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C331J5GACTU

    KEMET
    4,898税込5,388
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。C0G誘電体はEIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)からクラスI材質に定義されています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。200 MHz / 330 DMIPS、MIPS32 microAptivコア ライブアップデート対応のデュアルパネルフラッシュ 12ビット18 MSPS、45チャンネルADCモジュール 組み込みOSの実行を最適化するメモリ管理ユニット 最大35 %のコード圧縮を実現するmicroMIPSモード CAN、UART、I2C、PMP、EBI、SQI、アナログコンパレータ オーディオ処理及び再生用のSPI/I2Sインターフェイス Hi-Speed USBデバイス / ホスト / OTG 10 / 100 MbpsイーサネットMAC (MII及びRMIIインターフェイス搭載) 高度なメモリ保護 2 MBフラッシュメモリ(追加の160 KBブートフラッシュ) 640 KB SRAMメモリ
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C331J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C331J1GACTU

    KEMET
    409税込450
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    17,980税込19,778特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
    インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    33,980税込37,378特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷蔵庫用デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)特殊用途冷蔵庫用
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • C8051F331-GM SILICON LABS

    C8051F331-GM

    SILICON LABS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • リサイクルインク キヤノン対応 BCI-330/331互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 BCI-330/331互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002
  • プロ テープカッター グライン 2連タイプ SONIC(ソニック)[文具]

    プロ テープカッター グライン 2連タイプ

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    切れ味が必要な現場にズドン切り二刀流(2連タイプ) 切れにくかったストアテープも一刀両断 軽い力ですばやく切れる約50%軽減(メーカー従来品比) 軽い切れ味10万回持続! 切り口まっすぐ らくカット
    幅(mm)大:24/小:21タイプ大巻/小巻テープ共用主要材質スチール・ABS最大外径(mm)大:115/小:60までサイズ(mm)84×92×205
  • サムライ 一番 替刃 神沢精工

    サムライ 一番 替刃

    神沢精工(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク エコリカ

    BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク

    エコリカ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで。インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。《エコリカ リサイクルインクの特長》。エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、。純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種PIXUS TS7630BK/TS7630WH/TS8530/TS8630BK/TS8630RD/TS8630WH/TS8730BK/TS8730RD/TS8730WH/TS8830BK/TS8830WH/TS8930BK/TS8930WH種別リサイクルインク寸法(mm)110×48×1105色(顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)204.8エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)メーカー純正品番BCI-331+330/5MPインク顔料(ブラック)、染料(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-330XL/331XL プレジール

    互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-330XL/331XL

    プレジール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-330XL/331XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 充実した機能を搭載したハイエンドモデルに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER(18件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1箱
    当日出荷から105日以内出荷
  • タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付 中林製作所

    タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付

    中林製作所
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール
  • 留点温度計 JCシリーズ 東亜計器

    留点温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    全長(mm)3001目盛(℃)0.5
  • エースボール(チューブ用) アソー

    エースボール(チューブ用)

    アソー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
  • 太筆 呉竹

    太筆

    呉竹
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様中鋒RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハンマーセット JTC

    エアーハンマーセット

    JTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
    付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ エア・ウォーター

    ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ

    エア・ウォーター
    15,980税込17,578
    1箱(840mL×24本)
    欠品中
    ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
    用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。タイプ速乾成分イソヘキサン・エタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
  • スーパーグリップバンスクリップ 貝印

    スーパーグリップバンスクリップ

    貝印
    539税込593
    1個
    当日出荷
    金属不使用だから濡れても錆びない!シリコーンゴム内蔵で髪から滑り落ちにくい
    サイズM
  • ロングホースグリッパー JTC

    ロングホースグリッパー

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)280先端形状ロングノーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 体組成計 BC-331 タニタ

    体組成計 BC-331

    タニタ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
  • 出力用e-CONセット(3101 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器

    留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
    用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530

    カラークリエーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)