カテゴリ
- 制御機器(26)
- 自動車補修部品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 測定用品(11)
- 切削工具(11)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農具(4)
- 電気材料(3)
- 住設機器(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 佐藤計量器製作所(5)
- ニチコン(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 神沢精工(4)
- サンワサプライ(3)
- 椿本チエイン(3)
- Canon(3)
- エア・ウォーター(3)
- ノーリツ(3)
- キャンブロ(3)
- KOA(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アソー(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-331」の検索結果

VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,778特価1本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥33,980税込¥37,378特価1本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用デジタル温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)特殊用途冷蔵庫用
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-330/331互換
エコリカ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002![プロ テープカッター グライン 2連タイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036458-210315-04.jpg)
プロ テープカッター グライン 2連タイプ
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷切れ味が必要な現場にズドン切り二刀流(2連タイプ) 切れにくかったストアテープも一刀両断 軽い力ですばやく切れる約50%軽減(メーカー従来品比) 軽い切れ味10万回持続! 切り口まっすぐ らくカット幅(mm)大:24/小:21タイプ大巻/小巻テープ共用主要材質スチール・ABS最大外径(mm)大:115/小:60までサイズ(mm)84×92×205
BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク
エコリカ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで。インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。《エコリカ リサイクルインクの特長》。エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、。純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PIXUS TS7630BK/TS7630WH/TS8530/TS8630BK/TS8630RD/TS8630WH/TS8730BK/TS8730RD/TS8730WH/TS8830BK/TS8830WH/TS8930BK/TS8930WH種別リサイクルインク寸法(mm)110×48×110色5色(顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)204.8エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)メーカー純正品番BCI-331+330/5MPインク顔料(ブラック)、染料(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002
互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-330XL/331XL
プレジール(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-330XL/331XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 充実した機能を搭載したハイエンドモデルに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
エースボール(チューブ用)
アソー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
エアーハンマーセット
JTC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ
エア・ウォーター¥15,980税込¥17,5781箱(840mL×24本)欠品中ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。タイプ速乾成分イソヘキサン・エタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
体組成計 BC-331
タニタ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から5日以内出荷お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )
東亜計器¥21,980税込¥24,1781本当日出荷最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 大容量 残量検知機能 PIXUS TS8530
カラークリエーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷対応プリンター:PIXUS TS8730、PIXUS TS8630、PIXUS TS8530 ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
エースボール ナイロンチューブ接続型 BC型 外ネジ×ワンタッチチューブ(RoHS指令相当品)
アソー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスナップリングプライヤー
JTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(4個)当日出荷セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
KDサービスカート
キャンブロ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。耐荷重(kg)136材質ポリプロピレン、アルミニウムキャスターΦ102×4自在(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965棚板間隔(mm)300棚板寸法(mm)630×415有効間口(mm)(中棚)620
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニューボウル
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷深さがあって使いやすいロングセラー商品 四角い口が手になじみ扱いやすく、深さがしっかりあるので混ぜても食材や調味料が飛び散りにくい形です。 深さがあり使いやすい たっぷり容量のため飛び散りが少なく、攪拌やコネがしやすいです。 サラダの器としてそのまま食卓へ サラダやあえ物を作って、そのまま食卓に出しても違和感ありません。 電子レンジOK! 耐熱ガラスだから、冷蔵庫からそのまま電子レンジ・オーブンの使用も大丈夫です。 お手入れカンタン!食洗機OK! ガラスなので色やにおいの強い料理も洗うだけで簡単に落ち、清潔・美しさをに保ちます。 熱湯もちろんOK! におい移り・ヌルヌルが気になりません におい移りも少なく、いやなヌルヌルもありません!ガラス製なので、手作り生クリームがグレーに染まっていくこともありません! 入れ子収納でスッキリ! 同シリーズ、サイズ違いのボウルは入れ子収納可能です。 買い足される方が多い商品です 3サイズを使い分けているお客様もたくさんいらっしゃいます。 グッドデザイン賞受賞 「よいデザイン」を表すグッドデザイン賞受賞商品です。 どなたにでも、どのシチュエーションでも使いやすいデザインとなっております。材質耐熱ガラス特性オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可電子レンジ○
ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本
エアウォーターゾル¥598税込¥6581本(595mL)3日以内出荷【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL危険物の性状非水溶性
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ















![プロ テープカッター グライン 2連タイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58036458-210315-04.jpg)