カテゴリ

  • メカニカル部品(381)
  • FA担当者のオススメ新商品(336)
  • 油圧機器・油圧ホース(238)
  • 自動車純正部品(223)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • バイク純正部品(56)
  • 切削工具(37)
  • 制御機器(34)
  • 農業機械(30)
  • 機構部品(28)
  • 医療(23)
  • 自動車補修部品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 建築金物(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「c-340」の検索結果

1,562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    用途消防救助技術大会・訓練仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK適合大会規定縫製仕様NDS縫製
  • ワームス C-340 収納ワゴン 西村製作所

    ワームス C-340 収納ワゴン

    西村製作所
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    クリアカラーパット4段付きで高級感があるスリムタイプの新型木製ワゴン
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×310×390
  • スピードメーター (C340) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (C340)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (C340) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (C340)

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (C340) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (C340)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ リフト ゲート (C340) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リフト ゲート (C340)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L) ドアー サブ (C340) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L) ドアー サブ (C340)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340

    Canon
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面40枚/分(DR-C340)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ アズワン

    PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。
    仕様コンパートメント数:2材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)265×160×100アズワン品番4-5163-02
  • C340ER32コレット ワルター

    C340ER32コレット

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • C340ER40コレット ワルター

    C340ER40コレット

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • C340ER20コレット ワルター

    C340ER20コレット

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • C340ER11コレット ワルター

    C340ER11コレット

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB穴径(mm)11
  • C340ER25コレット ワルター

    C340ER25コレット

    ワルター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340

    テクノフレックス
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合
    用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1長さL(mm)500接続方式サニタリーフェルール最高使用温度(℃)80適合流体水、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx800L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx800L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):800●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-1938アズワン品番67-5567-29
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx800L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx800L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):800●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8808アズワン品番67-5567-14
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx900L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx900L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):900●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8873アズワン品番67-5566-84
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx400L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx400L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):400●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0416アズワン品番67-5566-80
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●コード番号:366-8859アズワン品番67-2222-28
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):500●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0412アズワン品番67-2222-30
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):300●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0441アズワン品番67-2222-44
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):500●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8865アズワン品番67-2222-42
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1500L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1500L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7237アズワン品番67-5567-20
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx1400L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx1400L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):1400●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5652アズワン品番67-5567-04
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx1100L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx1100L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):1100●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8822アズワン品番67-5567-01
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx900L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx900L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):900●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8780アズワン品番67-5566-99
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx600L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx600L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):600●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5700アズワン品番67-5566-96
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx2000L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx2000L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):2000●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8842アズワン品番67-5566-79
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1400L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1400L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1400●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7222アズワン品番67-5566-73
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1300L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1300L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1300●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7190アズワン品番67-5566-72
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1100L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1100L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1100●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8785アズワン品番67-5566-70
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1000●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7229アズワン品番67-2222-37
  • サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ

    テクノフレックス
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):1000●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8783アズワン品番67-2222-34
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx400L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx400L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):400●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7210アズワン品番67-5567-26
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx900L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx900L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):900●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7268アズワン品番67-5567-30
  • サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx600L サニタリーフェルール テクノフレックス

    サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx600L サニタリーフェルール

    テクノフレックス
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。
    仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):600●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7206アズワン品番67-5567-27
...