カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(335)
  • メカニカル部品(261)
  • 油圧機器・油圧ホース(209)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(34)
  • 農業機械(29)
  • 医療(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-340」の検索結果

784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    用途消防救助技術大会・訓練仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK適合大会規定縫製仕様NDS縫製
  • C340ER32コレット ワルター

    C340ER32コレット

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • C340ER40コレット ワルター

    C340ER40コレット

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • C340ER20コレット ワルター

    C340ER20コレット

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • C340ER11コレット ワルター

    C340ER11コレット

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB穴径(mm)11
  • C340ER25コレット ワルター

    C340ER25コレット

    ワルター
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    DIN6499準拠 ERタップコレットです。
    用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Lenovo Ideapad C340 (14.0型) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo Ideapad C340 (14.0型) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo Ideapad C340 (14.0型)寸法(mm)321.5×205取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • C8051F340-GQ SILICON LABS

    C8051F340-GQ

    SILICON LABS
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo Ideapad C340 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Lenovo Ideapad C340 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Lenovo Ideapad C340入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Lenovo Ideapad C340 (14.0型) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo Ideapad C340 (14.0型) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo Ideapad C340 (14.0型)寸法(mm)321.5×205取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Lenovo Ideapad C340 15.6型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo Ideapad C340 15.6型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Ideapad C340 (15.6型)寸法(mm)358×225取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • レタツインハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツインハーフカッタユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(2個)
    当日出荷
    チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
    適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX質量(g)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20入数(個)2
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業

    エムケーダクト ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所

    アルミ製 ホースキャップ

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
    材質アルミ製
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペットエース 光

    ペットエース

    (1件のレビュー)
    368税込405
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
  • オフィスコロコロ スペアテープ ニトムズ

    オフィスコロコロ スペアテープ

    ニトムズ
    8,798税込9,678
    1箱(3巻)
    当日出荷
    転がす方向が分りやすい矢印印刷入り、テープは切りやすく、はがしやすい独自のミシン目入りです。
    トラスコ品番380-9226材質特殊粘着紙質量(kg)3.5テープ幅(mm)320テープ長さ(m)40巻数40周商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)

    広角度開きスライド丁番 170

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ケイフレックスカップリング ケイセブン

    ケイフレックスカップリング

    ケイセブン
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • サイドバンパー用エンドキャップ (丸パイプ用) 信和自動車工業

    サイドバンパー用エンドキャップ (丸パイプ用)

    信和自動車工業(4件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途パイプの切断面に取り付ける為のキャップ種別丸パイプ用材質樹脂
  • リサイクルインク Canon対応 BC-340XL JIT

    リサイクルインク Canon対応 BC-340XL

    JIT(66件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530/MG3630/MG4130/MG4230ブラック適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BC-340XLインク顔料アズワン品番65-0419-10純正品番BC-340XLグリーン購入法適合
  • バックルボックス E-Value

    バックルボックス

    E-Value
    449税込494
    1個
    当日出荷
    バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
    用途道具の運搬や収納。フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 磁器タイル用充電ドライバードリルビット コマドリル

    磁器タイル用充電ドライバードリルビット

    コマドリル
    2,598税込2,858
    1パック(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
  • リサイクルインク Canon対応 BC-340 JIT

    リサイクルインク Canon対応 BC-340

    JIT(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合PIXUS MG2130/MG3130/MG3230/MG3530/MG4130/MG3630/MG4230ブラック適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BC-340インク顔料アズワン品番65-0419-08純正品番BC-340XLグリーン購入法適合
  • ステンレス細工棒 PADICO(パジコ)

    ステンレス細工棒

    PADICO(パジコ)(3件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
  • エムケーダクト コネクター マサル工業

    エムケーダクト コネクター

    マサル工業
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
    用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVCグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • エアーラチェット JTC

    エアーラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッドが一体で耐久性UP!
    差込角(mm)9.5
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • エンジンクリーン QMI

    エンジンクリーン

    QMI(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(340mL)
    当日出荷
    ピストンリングに堆積したワニス、ガムを除去しコンプレッションを回復させます。バルブやラッシュアジャスターをクリーニングし、スムーズな作動に回復させます。バルブシールの弾力性を回復させてインテークバルブの堆積物を減らします。内部に堆積したカーボン・スラッジを取り除き、オイルの循環を高めます。使用済みオイルの完全な排出を促進します。SX-8000エンジントリートメントの前処理剤として最適です。
    用途ガソリン・ディーゼルエンジン兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本でエンジンオイル容量5Lに対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
    用途粉じん専用仕様2スピード、連動コンセントなし質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4吸込仕事率(W)強:45、弱:15風量(m3/min)3.3連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20集塵量(L)3運転音(dB)強:77、弱:67バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]適合バッテリーA-60698,A-60660
...