カテゴリ
- メカニカル部品(381)
- FA担当者のオススメ新商品(336)
- 油圧機器・油圧ホース(238)
- 自動車純正部品(223)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- バイク純正部品(56)
- 切削工具(36)
- 制御機器(33)
- 農業機械(30)
- 機構部品(28)
- 医療(23)
- 自動車補修部品(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 建築金物(11)
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 食品・飲料(7)
- トラック純正部品(6)
- バイク部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 縫製用品(5)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 黒田精工(248)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(230)
- SMC(195)
- MAZDA(マツダ)(118)
- IKO(日本トムソン)(86)
- テクノフレックス(70)
- スバル(56)
- ホンダ(52)
- トヨタ(44)
- コノエ(24)
- サカセ化学工業(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- CKD(15)
- 京セラ(10)
- 日本アキュライド(10)
- エスコ(9)
- 青木精密工業(8)
- ベン(8)
- 新ダイワ(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-340」の検索結果

牛革(クリーミーレザー) 薄手 C340W
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷用途消防救助技術大会・訓練仕様補強:手のひら、水洗い・水濡れOK適合大会規定縫製仕様NDS縫製
ワームス C-340 収納ワゴン
西村製作所¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷クリアカラーパット4段付きで高級感があるスリムタイプの新型木製ワゴン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×310×390
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340
Canon¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面40枚/分(DR-C340)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ
アズワン¥4,490税込¥4,9391個当日出荷中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。仕様コンパートメント数:2材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)265×160×100アズワン品番4-5163-02
C340ER32コレット
ワルター¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
C340ER40コレット
ワルター¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
C340ER20コレット
ワルター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
C340ER11コレット
ワルター¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB穴径(mm)11
C340ER25コレット
ワルター¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340
テクノフレックス¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷から7日以内出荷サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1長さL(mm)500接続方式サニタリーフェルール最高使用温度(℃)80適合流体水、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx800L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):800●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-1938アズワン品番67-5567-29
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx800L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):800●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8808アズワン品番67-5567-14
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx900L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):900●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8873アズワン品番67-5566-84
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx400L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):400●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0416アズワン品番67-5566-80
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●コード番号:366-8859アズワン品番67-2222-28
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥14,980税込¥16,4781本当日出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):500●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0412アズワン品番67-2222-30
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):300●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0441アズワン品番67-2222-44
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥13,980税込¥15,3781本当日出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):500●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8865アズワン品番67-2222-42
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx1500L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7237アズワン品番67-5567-20
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx1400L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):1400●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5652アズワン品番67-5567-04
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.5Sx1100L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):1100●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8822アズワン品番67-5567-01
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx900L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):900●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8780アズワン品番67-5566-99
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.25Sx600L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):600●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5700アズワン品番67-5566-96
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx2000L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):2000●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8842アズワン品番67-5566-79
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1400L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1400●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7222アズワン品番67-5566-73
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1300L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1300●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7190アズワン品番67-5566-72
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-1.0Sx1100L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1100●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8785アズワン品番67-5566-70
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.0S●全長(mm):1000●フェルールサイズ:1.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7229アズワン品番67-2222-37
サニタリー金具型フレキシブルホース サニタリーフェルール SUS304 C340シリーズ
テクノフレックス¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:1.25S●全長(mm):1000●フェルールサイズ:1.25S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8783アズワン品番67-2222-34
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx400L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):400●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7210アズワン品番67-5567-26
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx900L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):900●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7268アズワン品番67-5567-30
サニタリー金具型フレキシブルホース C340-2.0Sx600L サニタリーフェルール
テクノフレックス¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷サニタリーフェルールを溶接接合しております。 継手の材質はSUS304です。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。 機器、配管の繰り返し脱着作業に。仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):600●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7206アズワン品番67-5567-27
...