カテゴリ
- オフィス家具(474)
- 切削工具(208)
- 空調・照明・電設資材(196)
- メカニカル部品(159)
- ねじ・ボルト・釘(131)
- 制御機器(121)
- 作業服(100)
- 農業機械(88)
- 機構部品(87)
- 作業工具(85)
- パソコン/周辺機器(82)
- バイク部品(66)
- 測定用品(57)
- 建築金物(34)
- 整備工具・収納(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 電気材料(26)
- 厨房用品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 物流用品(21)
- 自動車補修部品(20)
- 研磨材(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 清掃用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 卓上消耗品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- エンジン工具(10)
- 家電(9)
- 事務用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 防災用品(8)
- 電動工具(8)
- 安全用品(7)
- 空圧工具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 介護用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 保管用品(5)
- 梱包用品(5)
- 溶接用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 安全保護具(5)
- 自転車部品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 防犯用品(4)
- カー用品(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 住設機器(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(471)
- 三菱電機(124)
- 大阪魂(113)
- サンエス(94)
- JTC(52)
- 新ダイワ(51)
- X.A.M(43)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- 共立(34)
- omron(オムロン)(26)
- FKD(フクダ精工)(26)
- エスコ(22)
- TRUSCO(22)
- ネグロス電工(21)
- ナベヤ(19)
- EIKO(栄工舎)(19)
- TDK(15)
- ブランドをもっと見る
「c-4.5」の検索結果

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(1100本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ハイラップS
リケンテクノス(28件のレビュー)¥659税込¥7251巻当日出荷よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥928税込¥1,0211個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド
GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A消費電力(W)(LEDパワー)45出力【USB】 5V/1A全光束(Lm)4500本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4電源タイプ充電式使用場所屋外用使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9電球の種類LED充放電回数(回)約500照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(500本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
電着ダイヤモンドコアドリル
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(500本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(13本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(500本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ツールキャリー
JEJアステージ(17件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。サビに強く頑丈なステンレスハンドル。ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)。人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280(330)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10枚)当日出荷モノタロウRC45の替刃です。用途ロータリーカッターの替刃として。適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
小口径ストレートチャック
旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミホイールに最適適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
...