カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(9)
- S&K(三興製作所)(5)
- TDK(4)
- エスコ(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- シヤチハタ(2)
- シンワ測定(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 雅(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤナガ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ライン精機(1)
- マスプロ電工(1)
- トーグ安全工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-4.5r」の検索結果

ボックスコンテナ用フタ クリア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
ボックスコンテナ用フタ ブルー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷から翌々日出荷収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン色ブルー
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
BS・110°CSアンテナ ブラック色
マスプロ電工¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。仕様【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHzセット内容BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、防水キャップ×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×1本質量(kg)約1.7色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+50電源(V)DV15 3W( 標準値)出力周波数(Hz)1032~3224M外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)荷重(kg)風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)有効開口(mm)Φ450受信周波数11.7~12.75GHzRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)受信可能:20、復元可能:50、破壊:60性能指数G /T(dB/K)14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)局発位相雑音(dBc/Hz)-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.2アンテナ利得(dB)33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)偏波受信:右左旋円偏波周波数安定度局部発信:±1.5MHz以内コンバーター利得(dB)48~58口径(Φcm)45
真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵
PISCO(ピスコ)¥7,398~税込¥8,138~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状小型真空取出口上接続ねじサイズT4
真空パッド スタンダートタイプVPLFC スプリング式 取出し口上 低発塵
PISCO(ピスコ)¥7,398~税込¥8,138~1個12日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
雅¥28,980税込¥31,8781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。用途内装パーツ色(生地)レッド
車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
雅¥21,980税込¥24,1781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!用途内装パーツ色(生地)レッド
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
クーラーOリングセット 三菱新タイプ
Modes(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(65個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R134セット内容MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB2(10.8Φmm):SSA925C-050A、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB4(15.8Φmm):SSA925C-050C、MB5(4.5Φmm):SSA925C-050D、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各10個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプ三菱新型
Cコーティング2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥509税込¥5601個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
スピニングレーザー 'H-3
シンワ測定¥89,980~税込¥98,978~1台ほか翌日出荷から20日以内出荷スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
スピニングレーザー 'HV-3
シンワ測定¥129,800~税込¥142,780~1台ほか翌日出荷から20日以内出荷スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm
ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR20-300
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●六角ネジM1:6●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:12×12●固定ベースW×C:40×33●固定用ボルト穴4-Φザグリ:4.5●固定用ボルト穴G×F:29×21寸法ステージ面K×N:27×20、板厚H:8、板厚J:6全高L:42耐荷重(N)30
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 250V dc 1812 4532M 1袋 10個入
TDK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷TDK積層セラミックチップコンデンサソフト終端汎用グレードCシリーズは、導電性樹脂層が終端に含まれています。ソフト終端シリーズでは、熱と機械的ストレスを緩和する、柔軟な樹脂層により機械的耐久性が向上しています。柔軟な樹脂層で、高い機械的耐久性を実現します。X8Rタイプでは、最高150℃の温度を設定できます。C0Gは優れた温度安定性を備えており、DCバイアス特性を適用できます。用途バッテリラインのフェイルセーフ設計基板の湾曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ亀裂の防止落下する可能性が高いセット仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-88
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ5
鈴木ブロンズ継手¥259税込¥2851個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HNT R1/8 xΦ5●ホース内径:3~4.5●材質:C3604●適合するスパナS:10●全長L:31●最小穴径(オリフィス径)d:3●コード番号:303-0001407アズワン品番67-4858-35