カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 切削工具(48)
  • 制御機器(33)
  • 縫製用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 建材・エクステリア(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 研磨材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-403」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO(15件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
    用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
  • アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト

    中央自動車工業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
    測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能記録媒体本体形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 充電器 Type-C×1ポート USB-A×2ポート PD 最大30W 同時充電 スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム

    充電器 Type-C×1ポート USB-A×2ポート PD 最大30W 同時充電 スマホ タブレット iPhone 小型

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
  • ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCO

    ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
    用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
  • 赤毛 竹ペン 刷毛 403C 好川産業

    赤毛 竹ペン 刷毛 403C

    好川産業(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
    用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 一般用仕様エコノミー形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途ダメ込み用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤毛ペン刷毛 403C 好川産業

    赤毛ペン刷毛 403C

    好川産業
    389税込428
    1本
    翌々日出荷
    種類刷毛主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジン専用着色剤 宝石の雫 PADICO(パジコ)

    レジン専用着色剤 宝石の雫

    PADICO(パジコ)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個(10mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途1滴ずつ出せます。混色も自由自在。
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    ブラック規格NTT結線準拠コネクタ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダード
  • POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器

    POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(小箱)

    廣杉計器
    9,998税込10,998
    1箱(300個)
    翌々日出荷から81日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器

    ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm

    廣杉計器
    49税込54
    1個
    3日以内出荷
    種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紐 アクリルカラーボビン巻 3mm ユタカメイク

    紐 アクリルカラーボビン巻 3mm

    ユタカメイク
    12,980税込14,278
    1箱(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販)

    部品 エアサンダー SI-7100S

    SHINANO(信濃機販)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PDC403245 UVレジン 星の雫 ソフトタイプ 25g PADICO(パジコ)

    PDC403245 UVレジン 星の雫 ソフトタイプ 25g

    PADICO(パジコ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(25g)
    当日出荷
    LEDライトでもUVライトでも硬化する進化版1液性レジン。
  • バンドイット バンド SUS316 BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット バンド SUS316

    BAND-IT(バンドイット)
    26,980税込29,678
    1巻(30m)
    当日出荷
    強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコレット超精密級 MSTコーポレーション

    スプリングコレット超精密級

    MSTコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャリーコンテナ グリーンパル

    キャリーコンテナ

    グリーンパル
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐荷重50kgで重ねても変形しにくい頑丈設計。スタッキング可能で省スペース収納に便利。屋内外で使いやすいポリプロピレン製、軽量で取り扱いやすい。フタ付きでホコリや汚れを防ぎ、しっかり収納可能。選べる2サイズ(38/55)と高さバリエーション(ロー/ハイ)、カラー展開(コヨーテ・インディゴ・クリア)
    用途DIY用品やアウトドア用品の整理・持ち運び。クローゼットや押し入れ内での衣類・日用品収納。倉庫やガレージでの工具・資材保管。車載用コンテナとしてキャンプ・レジャーに活躍
  • フロアマットカバー KTC

    フロアマットカバー

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。 繰り返し使えるので使い捨てタイプに比べコストの削減が可能。
    用途整備・点検作業によるフロアマットの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。トラスコ品番821-7840寸法(mm)450X450質量(g)230
  • 小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4CC

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
  • スプリングコレット MSTコーポレーション

    スプリングコレット

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • アクリルカラーボビン巻 3mm×150m ユタカメイク

    アクリルカラーボビン巻 3mm×150m

    ユタカメイク
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発色がきれいで手触りがよいです。
    用途布袋の口封じやコードなどに仕様ボビン巻の長尺タイプ
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質真鍮厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
  • ロックピン JTC

    ロックピン

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC403C用
  • ガスケットセット ホンダ サンワ SPI

    ガスケットセット ホンダ サンワ

    SPI
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷