カテゴリ
- メカニカル部品(3,107)
- 自動車純正部品(1,108)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(661)
- 農業機械(640)
- 切削工具(253)
- 制御機器(234)
- バイク純正部品(223)
- 自動車補修部品(144)
- トラック純正部品(127)
- 空調・照明・電設資材(102)
- 機構部品(85)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- 油圧機器・油圧ホース(73)
- オフィス家具(70)
- バイク部品(69)
- パソコン/周辺機器(61)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 科学研究・開発用品(59)
- 作業工具(58)
- 整備工具・収納(54)
- 電気材料(51)
- トラック用品・パーツ(45)
- 研磨材(42)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 物流用品(37)
- 自動車用オイル・ケミカル(34)
- 電動工具(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 安全用品(30)
- 卓上消耗品(29)
- 医療(27)
- 保管用品(25)
- 測定用品(24)
- 進物(24)
- 建材・エクステリア(23)
- 厨房用品(20)
- 事務用品(19)
- 建築金物(17)
- 自転車部品(16)
- 家電(16)
- エンジン工具(15)
- 介護用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 溶接用品(13)
- カー用品(13)
- 梱包用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 日用品(11)
- 塗料(10)
- 作業服(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 清掃用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 縫製用品(9)
- 安全保護具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 手袋(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農具(3)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 完成車(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(477)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
- CKD(69)
- JTC(86)
- MAZDA(マツダ)(618)
- NAKANO(66)
- SMC(528)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- エスコ(90)
- スズキ(58)
- スバル(106)
- トヨタ(159)
- ニッサン(189)
- ホンダ(229)
- 三木プーリ(3,003)
- 三菱ふそう(116)
- 三菱電機(68)
- 住友電工ハードメタル(44)
- 新ダイワ(62)
- ブランドをもっと見る

ペタンコC-41A
サンコー(三甲)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。種別SKSO-C41A-GRWH材質PP質量(kg)2.13色グリーン/ホワイト容量(L)41.9有効内寸(mm)493×335×254外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×254最大積載荷重(kg)15底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.63(779)適合カード差し両短辺21型折りたたみ時高さ(mm)67外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)281外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281
SNコンテナーC#41KA
サンコー(三甲)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺材質PP有効内寸(mm)586×366×172外寸(mm)649×429×195内寸(mm)601×381×187機構両短辺ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.70(1500)ネスティング高さ(mm)95適合カード差し9M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ
SNコンテナーC#41
サンコー(三甲)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両長辺適合(嵌合)SNコンテナーC#50材質PP色ライトブルー/ブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)40.8有効内寸(mm)600×300×204外寸(mm)674×360×227内寸(mm)614×314×219フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])19.45(1985)ネスティング高さ(mm)111適合カード差し22型-A(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)674×360×227有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×300×204
SNコンテナーC#41KA-2
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子網目リブ有効内寸(mm)短辺:366、長辺:586圧縮荷重(kN[kgf])14.98[1527]ネスティング高さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー C#41 ライトブルー/ブルー
サンコー(三甲)¥9,375税込¥10,3131個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):674×360×227●有効内寸(mm):600×300×204●内容量(L):40.8●圧縮荷重:19.45kN(1985kgf)アズワン品番67-7225-48
フードケーススタンドC41
河淳¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷高さを二段階に変更でき、カバーをロックして調理例サンプルのディスプレイ台としても使用できる試食台です。 連結の支柱を1本にすることで、低い位置でのディスプレイ台として使用できます。ロータイプ冷ケース前などでの使用に適しています。材質(カバー)PET、(トレー)ABS、(フレーム)スチール、(ゴミ箱)PP容量(L)(ゴミ箱)2.2均等耐荷重(kg)10





+1
移動式ツールトロリー C41H
Beta¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷から9日以内出荷メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。用途工具の持ち運びや収納に。高さ(mm)920奥行(mm)335間口(mm)536引出し数3キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(57件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1400本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし





純正インクカートリッジ brother LC411
brother(ブラザー)(50件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 006
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から11日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応





ブラザー LC412 インクカートリッジ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー対応機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDWインク顔料インクグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 002
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(27件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応




ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90




ニュー・エフモール ジョイントカバー
マサル工業(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(500本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら