カテゴリ

  • 自動車純正部品(57)
  • 制御機器(22)
  • 空調・電設資材(14)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「c-452」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
928税込1,021
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
小口径ストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)小口径ストレートチャック旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
クリーンキャップFD452C 東洋リントフリークリーンキャップFD452C東洋リントフリー(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
主にエレクトロニクス製造環境を中心とする「ICRゾーン」と、医薬品製造環境を中心とする「BCRゾーン」に対応したキャップ。
サイズフリー仕様後ろひも絞りトラスコ品番825-3123種別キャップタイプホワイト質量(g)40規格ISOグレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番6-7553-01
シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(26件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400種別標準表面処理黒染
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
(31526)シール、O リング ニッサン(31526)シール、O リングニッサン(17件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から112日以内出荷
ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
セーフティーコード TOPセーフティーコードTOP
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
セットカラー SC MIYOSHI(小西製作所)セットカラー SCMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別スタンダード
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
EVA防寒長靴 Explorer CamminareEVA防寒長靴 ExplorerCamminare(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1足
当日出荷
高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
おにぎらずCube Box パール金属おにぎらずCube Boxパール金属
699税込769
1個
翌々日出荷
きれいなおにぎらずが簡単に作れます。 ご飯がすっぽり抜け、のりを巻いたら完成。 完成サイズ(約)30~35×60×高さ30mm。 スリムなお弁当箱にぴったり! アレンジレシピ付
材質ポリプロピレン質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×45
ピシーズ スパイラルコード スミス(SMITH LTD.)ピシーズ スパイラルコードスミス(SMITH LTD.)
209税込230特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベストやバッグのD管等に取り付ければプライヤーやフィッシュグリップ、ハサミ、フォーセップ、携帯電話など、小物類の紛失防止に大変役立ちます。
コード長さ(cm)45
Oリング(AS568 4C 大阪魂Oリング(AS568 4C大阪魂
4,465税込4,912
1個
翌日出荷から8日以内出荷
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
角型卓上ビッグシチリン グリーンライフ角型卓上ビッグシチリングリーンライフ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
材質スチール質量(kg)5.6間口W×奥行D×高さH(mm)450×300×196TKG品番9-1021-0101TKG品番(2017)6-0900-0101
サカエキャリー サカエサカエキャリーサカエ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4キャスター径(Φmm)65色(本体)ブルー
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃径公差(mm)0~+0.005
セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 多刃 NC4NS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応深型フライパン パール金属マーブルファン軽 テフロン加工IH対応深型フライパンパール金属
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)537サイズ(cm)22深さ(mm)66表面処理内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)425×115×230
SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーションSGC・SGS シングルカムイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式萩原(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台(1台)
翌々日出荷
ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。高さを調整できる昇降タイプなので備え付けのカウンターに合わせられます。360度回転するので乗り降りも楽々。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革備考組立式/ガス圧昇降式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×46×94~115座面高(cm)58~79
Z金具 大石製作所Z金具大石製作所
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
アジャスターフックに掛けて固定してください。
種別Z金具仕様アンカーΦ14×20長穴-1穴材質鉄焼付け塗装
鉄旗丁番 ACE(エース)鉄旗丁番ACE(エース)
1,698税込1,868
1組
3日以内出荷
ねじ穴数0
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台(1本)
当日出荷
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
ミニモ ユニポリッシュセット Φ10 A・C ミニターミニモ ユニポリッシュセット Φ10 A・Cミニター
4,598税込5,058
1組(8本)
翌々日出荷
ユニポリッシュセットΦ10A・Cです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム軸径(Φmm)3.0トラスコ品番852-7181セット内容DB2301~DB2304(各2本)質量(g)33
ロール釘(16000本入) タチカワロール釘(16000本入)タチカワ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
角型卓上ビッグシチリン団炭 カンダ[厨房用品]角型卓上ビッグシチリン団炭カンダ[厨房用品]
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。
高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)【焼き網】405×255材質本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄寸法(縦×横×高さ)(mm)450×300×196
SWC スイングハンドル用3点 イマオコーポレーションSWC スイングハンドル用3点イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。
種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
ベーシックトート75 大 エーワン[不織布]ベーシックトート75 大エーワン[不織布]
17,980税込19,778
1セット(50枚×2袋)
5日以内出荷
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A3サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×400×120材質ポリプロピレン不織布生地目付75g
バンドイット バックル SUS316 BAND-IT(バンドイット)バンドイット バックル SUS316BAND-IT(バンドイット)
32,980税込36,278
1箱(100個)
4日以内出荷
強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)コーティング ソリッドリーマEIKO(栄工舎)
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
CIAOちゅーる いなばペットフードCIAOちゅーるいなばペットフード(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(14g×80本)
7日以内出荷
食べきりサイズの液状おやつ。舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいおやつです。4種類の味が楽しめる。
形状ペーストタイプシリーズCIAOちゅーる
TPC 3点カム イマオコーポレーションTPC 3点カムイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別3点カム質量(g)95