Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質高耐食溶融めっき鋼板
タキゲンコード24500
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)296×225×486
質量(kg)5.8
色ホワイト
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス
厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3
寸法(mm)296×225×486
質量(kg)5.8
色ブラック
サイズMicroATX
対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1
拡張スロット数4
ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード