カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,131)
  • 自動車純正部品(8,460)
  • 制御機器(5,888)
  • メカニカル部品(4,480)
  • バイク純正部品(4,033)
  • パソコン/周辺機器(3,265)
  • オフィス家具(2,806)
  • 切削工具(2,531)
  • トラック純正部品(1,953)
  • 農業機械(1,562)
  • 電気材料(1,122)
  • 機構部品(859)
  • 空調・電設資材(835)
  • 科学研究・開発用品(672)
  • 測定用品(637)
  • 作業工具(622)
  • バイク部品(589)
  • 油圧機器・油圧ホース(559)
  • FA担当者のオススメ新商品(550)
  • 物流用品(537)
  • 自動車補修部品(427)
  • ねじ・ボルト・釘(414)
  • 家電(410)
  • 作業服(391)
  • 配管・水廻り設備部材(382)
  • 事務用品(301)
  • 梱包用品(298)
  • 建築金物(269)
  • 店舗什器・備品(264)
  • カー用品(248)
  • 研磨材(242)
  • 医療(214)
  • 防災用品(211)
  • 厨房用品(204)
  • 照明(204)
  • 保管用品(199)
  • 学童・教育用品(196)
  • 船舶用品・漁業資材(187)
  • 日用品(183)
  • 電動工具(175)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(173)
  • 自転車部品(157)
  • 卓上消耗品(144)
  • 防犯用品(144)
  • 建材・エクステリア(132)
  • トラック用品・パーツ(130)
  • 溶接用品(127)
  • 安全用品(117)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
  • はんだ関連・静電気対策用品(112)
  • 整備工具・収納(109)
  • 縫製用品(106)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(100)
  • 自動車用オイル・ケミカル(90)
  • 塗装・養生・内装用品(89)
  • 清掃用品(87)
  • フォークリフト・産機・建機用品(84)
  • バッテリー・電装(80)
  • 空圧工具(80)
  • 手袋(76)
  • クリーンルーム用品(74)
  • トラック輸送・安全用品(74)
  • 安全保護具(69)
  • 介護用品(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(61)
  • テープ(58)
  • 農業・園芸資材(57)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • スプレー・オイル・グリス(55)
  • 安全靴・作業靴(53)
  • 測定関連サービス(46)
  • ヘルスケア(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 安全標識(43)
  • 鈑金・塗装(43)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 塗料(37)
  • 洗車・清掃(34)
  • 住設機器(31)
  • 農具(31)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • ガレージ機器・整備設備(24)
  • エンジン工具(24)
  • 理美容(22)
  • 食品・飲料(22)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 救急・衛生(14)
  • マスク(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 完成車(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「c-5」の検索結果

関連キーワード
63,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレダーライン C-5A タキヤコレダーライン C-5Aタキヤ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
コレダーライン C-5A ストップ タキヤコレダーライン C-5A ストップタキヤ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14寸法W(mm)18仕上アルマイト
8C-5用調整ワッシャー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)8C-5用調整ワッシャーNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
189税込208
1個
当日出荷
JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5NBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形C溝数5リム幅w(mm)136
コレダーライン C-5 タキヤコレダーライン C-5タキヤ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーラインレール長さ(m)3仕様天井面付、壁面付
C-5DR フリーベアコーポレーションC-5DRフリーベアコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)20自重(g)66.5
[EA501C-5用] スペアピン エスコ[EA501C-5用] スペアピンエスコ
120税込132
1本
翌日出荷
C-5HR フリーベアコーポレーションC-5HRフリーベアコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)20自重(g)52.5
コレダーライン C-5 ストップ タキヤコレダーライン C-5 ストップタキヤ
339税込373
1個
3日以内出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)14.5寸法W(mm)18仕上アルマイト
C-5 兼弥産業C-5兼弥産業
7,598税込8,358
1ケース(100個)
3日以内出荷
寸法(mm)外160×内140×高135MR 白容量(L)1.5分類生産鉢
C-5Aレール 友屋C-5Aレール友屋
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
電動アクチュエータ LEY32C-5 SMC電動アクチュエータ LEY32C-5SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
見切縁 C-5 100本入り dialon(ダイアロン)見切縁 C-5 100本入りdialon(ダイアロン)
17,980税込19,778
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)2000
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2フリーベアコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
NSVプーリ C形5本掛 カネミツNSVプーリ C形5本掛カネミツ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数5種類Vプーリー
C-5 GEAR ホンダC-5 GEARホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
GEAR C-5 ホンダGEAR C-5ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
GEAR,C-5. ホンダGEAR,C-5.ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
GEAR,C-5 ホンダGEAR,C-5ホンダ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
サンボックスC-5 PA 青 サンコー(三甲)サンボックスC-5 PA 青サンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SK-C-5PA-BL材質PA質量(g)690有効内寸(mm)291×291×86外寸(mm)335×335×101内寸(mm)300×300×97フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])15.89(1620)適合カード差し両短辺95型外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)101外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目
SNSJISVプーリ C形5本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形5本掛カネミツ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数5種類Vプーリー
USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品 エレコムUSBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品エレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージPET箱+紙台紙
GRAR,C-5TH ホンダGRAR,C-5THホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
レトロブレーキM/C(5/8) DAYTONA(デイトナ)レトロブレーキM/C(5/8)DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
C-5 用 フランジ ネオダクトC-5 用 フランジネオダクト
18,980税込20,878
1セット(3個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)300長さL(mm)45高さH(mm)200定尺(mm)2000
USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンドUSBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5mダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
GEAR,C-5TH ホンダGEAR,C-5THホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
YAZAWA ノズル C-5 矢澤産業YAZAWA ノズル C-5矢澤産業
5,798税込6,378
1袋(10個)
4日以内出荷
GEAR,C-5TH. ホンダGEAR,C-5TH.ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンドUSBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5mダイヤトレンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
38,310税込42,141
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~100溝の形C溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
ClickShare C-5 Gen2 BARCOClickShare C-5 Gen2BARCO
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
1base unit, buttonなし, Trayなし
C-5Aレール用 ストップ 友屋C-5Aレール用 ストップ友屋
399税込439
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ付属材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)18×14
C-5 用 継手 ネオダクトC-5 用 継手ネオダクト
20,980税込23,078
1セット(10個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
GEAR,C-5 (24T) ホンダGEAR,C-5 (24T)ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
C-5 用 コネクター ネオダクトC-5 用 コネクターネオダクト
14,980税込16,478
1セット(6個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)200長さL(mm)100高さH(mm)100定尺(mm)2000
C-5 用 指示バンド ネオダクトC-5 用 指示バンドネオダクト
14,980税込16,478
1セット(7個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)200長さL(mm)50高さH(mm)100定尺(mm)2000
C-5 用 内曲り ネオダクトC-5 用 内曲りネオダクト
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)200長さL(mm)200高さH(mm)100定尺(mm)2000
GEAR,C-4 C-5 ホンダGEAR,C-4 C-5ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
GEAR,M-3/C-5 ホンダGEAR,M-3/C-5ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...