カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 自動車純正部品(48)
  • バイク部品(46)
  • 機構部品(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 医療(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-506」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホースナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
  • マルチクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチクランプ本体

    日本発条(NHK)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SPHC
  • 牛床革背縫い作手 柏田製作所

    牛床革背縫い作手

    柏田製作所
    699税込769
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    用途土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW ASSY,AUDIO & C   39200MAM506 ホンダ

    SW ASSY,AUDIO & C 39200MAM506

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • レバーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    レバーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    締付け力が優れています。
    用途コンテナの蓋止め用材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20726
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フロアブラシ CONDOR(山崎産業)

    フロアブラシ

    CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
    種類化繊ホウキ奥行(mm)約45毛丈(mm)約55材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)スチール材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%繰り返し・詰め替え対応
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチAクランプ本体

    日本発条(NHK)
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ADC12アルミダイカスト
  • エアー掃除機 JTC

    エアー掃除機

    JTC(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    配線など少しのごみに便利。
    仕様チェック付全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
  • CCチョーク 馬印

    CCチョーク

    馬印
    1,098税込1,208
    1箱(72本)
    当日出荷から6日以内出荷
    色のバリエーション豊富!黒板アートに最適!!カラフルな色彩のチョークを揃えました。焼石膏で作られたチョーク
    用途CE基準適合商品 ドライコーティング方式で、手につきにくいチョークです。材質炭酸カルシウム本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ10×80、1本入数72本、箱
  • クラッチカバー(スズキ) EXEDY

    クラッチカバー(スズキ)

    EXEDY(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ PLUS(プラス)[文具]

    クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    779税込857
    1冊
    当日出荷
    大人気のスーパーエコノミークリアファイルから、実用的新型モデル「スーパーエコノミークリアファイル+」が登場。使いやすさを追求したポケットと上品なカラーバリエーションのクリアファイル。「入れやすい」「破れにくい」「めくりやすい」ビジネスシーンでスマートに使えるクリアーファイル。使いやすさを追求した、便利が詰まったハイブリットポケットで更に使いやすくなりました。ポケット上部を一部カットしたイージースリットで、書類を簡単に入れられます。ポケット端の溶着をダブルで行うダブルシーリング加工で、従来品より破れにくくなっています。ポケットにエンボスをかけたマジカルフック加工により、指がかかってめくりやすいです。背ラベルは差替え可能な背見出し付きで、仕分けしやすいです。中紙無しのローコストタイプだから、、どんどん使ってキレイに整頓できます。色別管理もしやすく使いやすい、深みのあるカラーは全部で5色展開です。※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります。
    仕様中紙なし材質表紙=45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)サイズA4規格A4グリーン購入法適合
  • ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ KEIBA

    ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
    用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
    最高使用圧力(MPa)70
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TC
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガスケットセット トヨタ サンワ SPI

    ガスケットセット トヨタ サンワ

    SPI
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • ジェットセッター 506C AM アマゾン JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 506C AM アマゾン

    JetStter(ジェットセッター)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ジェットセッターシリーズ、アマゾンモデル第二弾。2019年企画、様々な世界情勢を経て4年。たった数年でいろいろあった、しかし、混沌の世を渡り歩き、釣り歩き、また再び、そして未知の、新しき釣りをするために。代表・ミズグチがプロトモデルから愛用してきた、名竿モレーナ(TULALAxボンバダ 2012年発売)をリスペクト&オマージュし、。より「柔」に振ったモデル。軽く、全方位に振りやすく、たとえ1日中、ロングキャスト、ショートキャストを続け、。たとえルアーを一度も止めることのないジャークとトゥイッチをしたとしても、夕暮れまでアングラーが釣り続けられる竿..。ロッドカラーはジェットセッターのグリーンに、アマゾンの青い空。真上から照りつける太陽が黄色く視界を染め、。白昼夢のようにアマゾンの白砂で上下運動しながら飛翔するモルフォ蝶のブルー。ブルーの美しいモルフォ、鱗粉は猛毒で、それを知る者は近寄らず、しかし、その美しさには。旅ロッドとして、これまで見た情景、白昼夢のような出来事を表現したデザイン。キャストからリトリーブ、すべてのロッドワークがコントラーブルであること。そして、対象魚によって違う、。それぞれのランカーサイズと十分戦えること。熱帯・温帯地域の釣りで中核を担うためのモデルを目指しました。10-15キロクラスと対峙できるパワーがありながら、ぎりぎりの軽量設計と軽快感、しなやかさを追求。よりスマートに。そう、アマゾンの怪魚達、東南アジアの猛魚、世界中の温帯系肉食魚と渡り合うため。10キロオーバーのピーコック、15キロクラスのスネークヘッドやバラマンディなどと戦うためのパワーを持ちながら、。柔よく剛を制す、しなやかなブランクス。そして5フィート6インチというショートレングスは、コントロール性が高く、。ペンシルベイトの連続トゥイッチ、スピーディーでパワフルなポッピング、マニュアル操作感あるミノーイングをすることができます。ジェットセッターの真骨頂である、多様性ある対象魚と操作の柔軟性もあり、スピナーベイトやクランクベイトなど、。スネークヘッドやブラックバスを狙いやすいステディリトリーブにも秀でたモデル。また、パックロッドでありながらの強さ。3ピースという奇数継、および継部分のポイント設計は、。クレイジーな大物がかかったときも耐えることができる強い背骨と、優れた負荷分散力を持たせています。
    付属品専用ケース(プレデターロッドケース)仕様ライン(PE):4号まで、、リーダー:60ポンドまで、ロッドパワー:MHクラス、長さ:5フィート6インチ質量(g)ルアー:5~60継数(本)3ピース仕舞(cm)69
  • コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • 基本ツールセット リトルシェフクラブ

    基本ツールセット

    リトルシェフクラブ
    5,298税込5,828
    1セット
    翌日出荷
    ギザ刃の包丁や基本のツールが入った人気のセット。ギフトにも最適です。
    セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー 、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10
  • ラック サンワサプライ

    ラック

    サンワサプライ
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    RoHS規制に対応したパソコンラックです。レーザープリンターなどを収納できる、スライダー式棚板付きです。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。キーボード設置用の棚板は使用環境に合わせて高さを700・1062の2段階で高さ設定が可能です。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
    仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:580mm■天板サイズ_t:22mmスライド棚サイズ:W577×D530×t22RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • オイルシール TC TC50689 NOK

    オイルシール TC TC50689

    NOK
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)68部品番号AE2847-A0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
  • 作業台(JTC5021)用 JTC

    作業台(JTC5021)用

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)406×334×178RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製菓・調理ツールセット リトルシェフクラブ

    製菓・調理ツールセット

    リトルシェフクラブ
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    製菓と調理の基本ツールが入った盛りだくさんのセットです。食材のお買い物や、つくった料理の持ち運びにも便利なトートバッグ付き。ギフトにも最適です。
    セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー、計量カップ(200ml)、クッキー抜き型食洗機ケースセット(星・ハート)、ケーキクリーナー、厚焼きホットケーキ型(ネコ・クマ)、にぎるだけミニトマトカッター、おいてはかれる計量スプーン、オリジナルミニトートバッグ材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/[計量カップ]AS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)/[クッキー抜き型食洗機ケースセット]抜型:ステンレススチール/ケース:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[ケーキクリーナー]シリコーンゴム(耐熱温度210℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[厚焼きホットケーキ型]シリコーンゴム(耐熱温度200℃)/[ミニトマトカッター]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[オリジナルミニトートバッグ]コットン寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10(計量カップ)約92×65×90(クッキー抜き型食洗機ケースセット)約150×55×42(ケーキクリーナー)約250×60×11(厚焼きホットケーキ型)ネコ/約105×135×55、クマ/約105×140×55(ミニトマトカッター)約135×11×55(計量スプーン)約90×43×19(オリジナルミニトートバッグ)約本体/280×180×90持ち手/約25×280
  • ガスケット 11213-11041 SPI

    ガスケット 11213-11041

    SPI
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番11213-11041適合メーカーTOYOTA