カテゴリ
- 農業機械(139)
- 切削工具(49)
- 制御機器(32)
- 自動車補修部品(32)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(8)
- 研磨材(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(135)
- 三菱マテリアル(22)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- カトウ工機(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- サンドビック(4)
- スーパーツール(4)
- ホンダ(4)
- ミニター(4)
- EXEDY(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ニクニ(4)
- T.SIN(テイシン電機)(3)
- JTC(3)
- アトムリビンテック(3)
- X.A.M(3)
- MANN-FILTER(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-51-1」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラフォーレアルミツーウェイテーブル(アジャスター付)
CAPTAIN STAG(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷セット内容テーブル本体×1、ジョイントパイプ×4材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
インパクトドライバー用ビット
ベッセル(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10本)当日出荷ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。種別ビット適合機器ベツセルNo.2500 No.2400本数10両頭機能片頭
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ダイヤモンドゲル (12g入り)
アルゴファイルジャパン¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドで、希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特徴です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱いやすいコンパウンドです。
タックキャリア
サカセ化学工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から31日以内出荷低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
e-CON付電磁弁(ダブルソレノイド)
SUS(エスユーエス)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷電磁弁(ダブルソレノイド)とケーブル2本のセットです。ケーブル長(m)電磁弁(SMC)【SY-3220-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】2
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ワインセラー
アイリスオーヤマ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。色ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
トークロック コレット
帝国チャック(ソール)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2510-M・AC-2510・AC-1500用幅(mm)41.1
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)
東芝ライテック¥569税込¥6261個4日以内出荷から6日以内出荷材質メラミンフェノール形状引掛タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)6
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,798~税込¥9,678~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
タカチ電機工業¥289税込¥3181枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
ADCポケット診断セット
ユーメド貿易¥28,482~税込¥31,330~1個翌々日出荷から6日以内出荷小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器