カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- メカニカル部品(14)
- オフィス家具(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- バイク純正部品(11)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(8)
- 物流用品(8)
- 機構部品(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- イトーキ(14)
- ニッサン(13)
- IKO(日本トムソン)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- KITO(キトー)(7)
- SWAGE-LINE(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ミツビシ(4)
- SMC(3)
- エレコム(3)
- NOK(3)
- JTC(3)
- ボサード(3)
- 三菱ふそう(3)
- ケナメタル(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-526」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥618税込¥6801個欠品中レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
ボールコック スチールレバー
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
たてとい(PC30)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700サイズ(たてとい)PC30種類たてとい
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質鉄(SUJ2)真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
カフェマグバリスタ ハンドル付タンブラー300
パール金属¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ハンドル付。タンブラーとして持ち運び可能。直接ドリップOK。材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)、ハンドル:TPE、パッキンシリコーンゴム容量(mL)300質量(g)208保冷効力(℃)15以下(6時間)
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ
トーヨーケム¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
オイルシール VC VC52656
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2954-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)6
カラーベスト コロニアルグラッサ
KMEW(ケイミュー)¥4,398税込¥4,8381箱(8枚)4日以内出荷から8日以内出荷和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷仕様20A 300V AC
EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
安全制電ハーフブーツ
ブラストン¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から翌々日出荷高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。色ホワイトタイプハーフ種類クリーンシューズ規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種グレードクラス100相当材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω機能軽量、クッション性、静電JIS規格JIS S級足幅EEEE材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)2018年トラスコ掲載ページ10 1067靴タイプブーツ
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から14日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥7,898~税込¥8,688~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
折りたたみキャリーカート
HAC¥1,980税込¥2,1781台5日以内出荷広げるだけの簡単組立!!耐荷重約20キロなので、あなたのお荷物をしっかり運びます。固定に便利なゴムバンド付きで、しっかりホールディング!畳めばコンパクトのなるので、物置や車の荷台にも邪魔にならずに収納ができます!用途お買い物やキャンプ、ピクニックなどシーンを選ばずに大活躍!質量(g)約820耐荷重(kg)20寸法(cm)(本体組立時)24×30.5×89.5主材質アルミ・PP・ゴム・鉄
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴