折りたたみキャリーカート

折りたたみキャリーカート - HAC折りたたみキャリーカート - HAC折りたたみキャリーカート - HAC折りたたみキャリーカート - HAC折りたたみキャリーカート - HAC折りたたみキャリーカート - HAC折りたたみキャリーカート - HAC

広げるだけの簡単組立!!耐荷重約20キロなので、あなたのお荷物をしっかり運びます。固定に便利なゴムバンド付きで、しっかりホールディング!畳めばコンパクトのなるので、物置や車の荷台にも邪魔にならずに収納ができます!

用途
お買い物やキャンプ、ピクニックなどシーンを選ばずに大活躍!
質量(g)
約820
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
(本体組立時)24×30.5×89.5
主材質
アルミ・PP・ゴム・鉄
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81256869HAC5264
オープン
¥1,980
¥2,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする