カテゴリ
- 農業機械(89)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(12)
- 電気材料(10)
- 安全用品(10)
- バイク部品(9)
- 機構部品(9)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ELPA(3)
- EXEDY(3)
- FIRSTCOM(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TRUSCO(3)
- X.A.M(5)
- エスアンドエスサイクル(4)
- エフ・アール・シー(5)
- スバル(3)
- ナベヤ(3)
- ニチフ(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 呉竹(2)
- 岩田製作所(2)
- 新ダイワ(9)
- 日研工作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-551」の検索結果

絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
セルフロッククローム
KOMELON(26件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から30日以内出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付目盛種別片面
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット)
brother(ブラザー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合FAX-380DL/380DW/370DL/370DW/360DL/360DW/350CL/350CLW/330DL/330DW/320DL/320DW/320DE4/320TA/315DL/315DW/310TA/310DL/310DW/310DE3/300TA/300CL/300CLW/105CLY/KJ8CL/KJ9CL適合機種メーカーブラザー工業RoHS指令(10物質対応)対応




絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50




絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式当日出荷KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
溶接機用接続ケーブル 1次側
TRUSCO(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3
アバーメディア¥18,980税込¥20,8781個当日出荷4K30p キャプチャー ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。 VRR(Variable Refresh) 最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。 超低遅延 遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。 RECentralによるマルチストリーム AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。 Line-in & Line-out 搭載 内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。仕様VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応セット内容Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)約85使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー対応OSWindows / macOS適合機器ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)最大解像度入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps入力端子HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)静止画対応規格RECentralをご使用の場合:PNG出力端子ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)インターフェイスUSB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続)録画方式RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC)ソフトウェアバージョン付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
鉄なのにサビにくい 窒化加工フライパン
パール金属¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷鉄の表面を窒素で硬化させることで、サビにくく摩耗にも強い窒化加工。鉄製ならではの高い熱伝導性で、炒め物や中華料理にぴったり。オール熱源対応。材質本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
アンカークリップ BC5518
VOSTONE(ボストン)¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷純正部品と同形状・同色です。用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番8-97809579-0メーカーいすゞ(トラック)
セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
研究実験用ピンセット
ハマー¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から10日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷から60日以内出荷清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。セット内容専用リモコン送信器カバーキレイコート仕様質量(kg)2.4色アクリルカバー:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)117電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)580ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から60日以内出荷明るいライトナチュラル仕上げのフレームが、カジュアルな雰囲気を品よく演出します。付属品カバーキャッチ付セット内容専用リモコン送信器質量(kg)3.7色アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白取付天井直付型高さ(mm)107電圧(V)100スイッチ壁切替:普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)660ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ライトナチュラルLED交換不可
スイッチスティック
JACKALL(ジャッカル)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷5ft5inレングスの圧倒的な操作性。[軽快に遊ぶ、曲げて楽しむ、新しい鯛ラバスタイル]。鯛ラバの楽しみ方を広げるビンビンスイッチのコンセプトをロッドで体現。今までのタイラバロッドにはなかった軽快さから生まれる感度を持ちながら、しっかりと曲がりこむタイラバロッドの基軸となる3機種。投げるもよし、掛けるもよし。バーチカルもキャストも対応。ビンビンスイッチと併せてタイラバの世界を格段に広げるロッドです。[5ft5inの短竿設定]。柔らかすぎるロッドは着底感度が鈍化したり、持ち重りが生じたりと操作性に欠けます。ロッド全体を硬くすることで操作性は向上しますが、魚を掛けた後のファイトに不安が残ります。感度と軽快さ、魚とのファイトを高い水準で解決するためにたどり着いた5ft5inのレングス設計です。[取り回しの良さと食い込み性能]。魚に違和感を与えることなく食い込ませ、アタリを弾かずフッキングに持ち込むことのできるブランク設定。ティップ~グリップエンドまでロッド全体を使ったファイトが可能で、掛けた魚を高確率でバラさず獲ることができます。また、全長が5ft5in.と短いため、狭い乗合船での乗船時にも快適な操作が可能です。長さ(m)5'5"/1.65m継数(本)1適合ライン(号)PE 0.6~1.0号
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,798~税込¥9,678~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271278-251023-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。






環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ¥2,298税込¥2,5281箱(50個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形






































![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271278-251023-02.jpg)