カテゴリ

  • 農業機械(378)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-605」の検索結果

関連キーワード
580件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • ハイラップS リケンテクノス

    ハイラップS

    リケンテクノス(27件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
    耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • 電話機コード 6極6芯 白 MCO

    電話機コード 6極6芯 白

    MCO(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • クラッチカバー(トヨタ) EXEDY

    クラッチカバー(トヨタ)

    EXEDY(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • コマツ アームシリンダキット ノーブランド

    コマツ アームシリンダキット

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ バケットシリンダキット ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
  • ジュラコン POM スペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM スペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(11個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • クールストレージ 首掛け氷のう パール金属

    クールストレージ 首掛け氷のう

    パール金属
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    首掛けよう氷のうです。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。繰り返し使える。氷と水を入れるだけ。首にかけられるから両手がが使えて便利です。
    材質【本体】塩化ビニル樹脂【本体外側】ナイロン【給水口・給水口ふた】ポリプロピレン色ブルー質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×210×75寸法(cm)【給水口開口部】4
  • クールストレージ 保冷氷のうホルダー パール金属

    クールストレージ 保冷氷のうホルダー

    パール金属
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    保冷キープ氷のう。ステンレス真空2重構造で持ち運ぶから氷が長持ち。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。付属のシリコーンゴムをセットするだけで、瓶ビールやワインボトルも保冷できます。
    材質【保冷ホルダー・本体】ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)【すべり止めリング】シリコーンゴム(耐熱温度180℃)【氷のう】<本体生地>ポリエステル(裏面:PVCコーティング) / <ふた・本体口部>ポリスチレン(耐熱温度60℃) / <リング>アルミニウム / <シリコンカバー>シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)色サテン質量(g)370直径(Φcm)【使用時】18 (開口部6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×180【氷のう】95×85×170直径×高さ(mm)【保冷ホルダー】90×170
  • コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    コマツ ブームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • NKカプラコイルホース 日東工器

    NKカプラコイルホース

    日東工器
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻
    当日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
  • TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo

    TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

    Fargo
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
    仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • ホームレーベル おにぎりケース パール金属

    ホームレーベル おにぎりケース

    パール金属
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
    おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりケース。完全密封ではありません。冷蔵庫に入れて使用すると破裂のおそれがあります。製氷を目的として使用しないでください。電子レンジで使用する場合はふたを外してください。オート加熱、おまかせ加熱等の機能は使用しないでください。1000W等高出力の機種は、500W位に設定して使用してください。スチームレンジは使用しないでください。
    材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)100×105×50容量(mL)210質量(g)57
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

    メトカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    当日出荷から90日以内出荷
    MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
  • ホームレーベル つくりおきランチボックス650(2個組) パール金属

    ホームレーベル つくりおきランチボックス650(2個組)

    パール金属
    ¥499税込¥549
    1個(2個)
    翌々日出荷
    お弁当箱や作り置きごはんに。ご飯とおかずが混ざらず盛り付け簡単。重ねて収納も簡単。電子レンジOK。冷凍庫保存OK。約1.6杯(1杯約200ml)。
    材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度70℃)質量(g)1個:113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×50
  • ホームレーベル おにぎりランチボックス パール金属

    ホームレーベル おにぎりランチボックス

    パール金属
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりランチボックス。簡単・時短。おにぎりを素手で触れることがなく衛生的。
    材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)100×185×50容量(mL)おにぎり入れ210ml おかず入れ130ml×2質量(g)119
  • ガスケット 13270-0M301 SPI

    ガスケット 13270-0M301

    SPI(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13270-0M301適合メーカーNISSAN
  • TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo

    TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

    Fargo
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
    仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
  • コマツ アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コマツ アームシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers

    ゼノア(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • ホームレーベル キャリーランチジャー1000 パール金属

    ホームレーベル キャリーランチジャー1000

    パール金属
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    真空二重構造による長時間キープできる保温力。外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。内容器フタを外して電子レンジ対応。ご飯容器のご飯の目安:お茶椀約2.1杯
    材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)色ネイビー容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)
  • ホームレーベル キャリーランチジャー1000 パール金属

    ホームレーベル キャリーランチジャー1000

    パール金属
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    真空二重構造による長時間キープできる保温力。外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。内容器フタを外して電子レンジ対応。ご飯容器の目安:お茶椀約2.1杯
    材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)
  • ガスケットセット ニッサン サンワ SPI

    ガスケットセット ニッサン サンワ

    SPI
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 パール金属

    ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600

    パール金属
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    保冷剤付なので暑い日の持ち運びも安心。パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。ご飯とおかずが混ざらず味うつりしにくい仕切り付。パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。お茶碗約1.5杯分(1杯約200ml)。
    材質本体・おかず容器:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、上ぶた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、内ぶた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、内容物:精製水・ポリアクリル酸ナトリウム)型レクタングル容量(mL)ご飯300ml、おかず300ml質量(g)403寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×115×70
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-601~620 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-601~620

    帝国チャック(ソール)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2610-M・AC-2610・AC-1600用幅(mm)46
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
...