カテゴリ

  • 農業機械(379)
  • 制御機器(172)
  • 自動車純正部品(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 切削工具(41)
  • バイク純正部品(39)
  • 電気材料(27)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • メカニカル部品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 保管用品(13)
  • トラック純正部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c605」の検索結果

1,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスリヤー (C605) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (C605)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (C605) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (C605)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • (C605-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)

    (C605-)フロント バンパー

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • (C605-)トーイング フック カバー MAZDA(マツダ)

    (C605-)トーイング フック カバー

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (C605) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (C605)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (C605) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (C605)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • C605チェア(組立サービスなし) ジョインテックス

    C605チェア(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    8,398税込9,238
    1台
    3日以内出荷
    パソコンラックにもピッタリおさまるエコノミータイプの「C605」OAチェア(肘なし)。 ベーシックな布張りタイプ。省スペースでも扱いやすい肘なしのコンパクトサイズです。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
    仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター機能ガス圧座上下座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380
  • C605チェア(組立サービス付き) ジョインテックス

    C605チェア(組立サービス付き)

    ジョインテックス
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    パソコンラックにもピッタリおさまるエコノミータイプの「C605」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。 ベーシックな布張りタイプ。省スペースでも扱いやすい肘なしのコンパクトサイズです。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
    材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター機能ガス圧座上下座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380サービス分類組立・設置・取付
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • ハイラップS リケンテクノス

    ハイラップS

    リケンテクノス(27件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
    耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • 電話機コード 6極6芯 白 MCO

    電話機コード 6極6芯 白

    MCO(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ アームシリンダキット ノーブランド

    コマツ アームシリンダキット

    ノーブランド(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • クラッチカバー(トヨタ) EXEDY

    クラッチカバー(トヨタ)

    EXEDY(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 軽量ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ

    軽量ポリカ波板 クリア

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    【0.5mm厚】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
    材質ポリカーボネートクリア高さ(mm)9.5奥行(mm)655板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
  • コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ バケットシリンダキット ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット

    ノーブランド(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • クールストレージ 首掛け氷のう パール金属

    クールストレージ 首掛け氷のう

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    首掛けよう氷のうです。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。繰り返し使える。氷と水を入れるだけ。首にかけられるから両手がが使えて便利です。
    材質【本体】塩化ビニル樹脂【本体外側】ナイロン【給水口・給水口ふた】ポリプロピレンブルー質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×210×75寸法(cm)【給水口開口部】4
  • ジュラコン POM スペーサー 大阪魂

    ジュラコン POM スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    コマツ ブームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • クールストレージ 保冷氷のうホルダー パール金属

    クールストレージ 保冷氷のうホルダー

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    保冷キープ氷のう。ステンレス真空2重構造で持ち運ぶから氷が長持ち。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。付属のシリコーンゴムをセットするだけで、瓶ビールやワインボトルも保冷できます。
    材質【保冷ホルダー・本体】ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)【すべり止めリング】シリコーンゴム(耐熱温度180℃)【氷のう】<本体生地>ポリエステル(裏面:PVCコーティング) / <ふた・本体口部>ポリスチレン(耐熱温度60℃) / <リング>アルミニウム / <シリコンカバー>シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)サテン質量(g)370直径(Φcm)【使用時】18 (開口部6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×180【氷のう】95×85×170直径×高さ(mm)【保冷ホルダー】90×170
  • クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
  • NKカプラコイルホース 日東工器

    NKカプラコイルホース

    日東工器
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 軽量ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ

    軽量ポリカ波板 ブロンズ

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
    材質ポリカーボネートブロンズ高さ(mm)9.5奥行(mm)655板厚(mm)0.5透過率(%)53.3
  • リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    リボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
  • TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo

    TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

    Fargo
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
    仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • ホームレーベル おにぎりケース パール金属

    ホームレーベル おにぎりケース

    パール金属
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりケース。完全密封ではありません。冷蔵庫に入れて使用すると破裂のおそれがあります。製氷を目的として使用しないでください。電子レンジで使用する場合はふたを外してください。オート加熱、おまかせ加熱等の機能は使用しないでください。1000W等高出力の機種は、500W位に設定して使用してください。スチームレンジは使用しないでください。
    材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)100×105×50容量(mL)210質量(g)57
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台(605L)
    3日以内出荷
    温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
    付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
  • 角型落し(L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295
...