カテゴリ

  • 自動車純正部品(942)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(775)
  • オフィス家具(554)
  • 制御機器(439)
  • メカニカル部品(385)
  • FA担当者のオススメ新商品(287)
  • バイク純正部品(187)
  • パソコン/周辺機器(164)
  • 油圧機器・油圧ホース(163)
  • 切削工具(152)
  • 農業機械(126)
  • トラック純正部品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 機構部品(73)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • 作業工具(47)
  • 電気材料(46)
  • バイク部品(44)
  • 自動車補修部品(41)
  • 測定用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 医療(33)
  • 物流用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 研磨材(24)
  • 家電(20)
  • 厨房用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 安全用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 事務用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 住設機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 日用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 作業服(8)
  • 安全標識(7)
  • 縫製用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗料(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • カー用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 進物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「c-64」の検索結果

関連キーワード
4,913件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-64用 フランジ ネオダクト

    C-64用 フランジ

    ネオダクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)120長さL(mm)25高さH(mm)100定尺(mm)2000
  • C-64用 継手 ネオダクト

    C-64用 継手

    ネオダクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(40個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
  • C-64用 指示バンド ネオダクト

    C-64用 指示バンド

    ネオダクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(20個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)40高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 コネクター ネオダクト

    C-64用 コネクター

    ネオダクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(15個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)43高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 エンドキャップ ネオダクト

    C-64用 エンドキャップ

    ネオダクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(15個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    仕様ツバあり:透明幅(mm)60高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 継目カバー ネオダクト

    C-64用 継目カバー

    ネオダクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(20個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)40高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 内曲り ネオダクト

    C-64用 内曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)100高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 外曲り ネオダクト

    C-64用 外曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)100高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 横曲り ネオダクト

    C-64用 横曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)120高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥6,070税込¥6,677
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-64種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C64シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)925型番C-64寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1626最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C-64用 45°内曲り ネオダクト

    C-64用 45°内曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)80高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 45°外曲り ネオダクト

    C-64用 45°外曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)55高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 45°横曲り ネオダクト

    C-64用 45°横曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)70高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 大曲外曲り ネオダクト

    C-64用 大曲外曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)150高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 大曲横曲り ネオダクト

    C-64用 大曲横曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)150高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 T型分岐 ネオダクト

    C-64用 T型分岐

    ネオダクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)180高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • C-64用 大曲内曲り ネオダクト

    C-64用 大曲内曲り

    ネオダクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)60長さL(mm)150高さH(mm)40定尺(mm)2000
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。付属品受座フック仕様ばね付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • C64 スタンダード Vベルト エスコ

    C64 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥3,380税込¥3,718
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA967C-64種類Vベルト規格C64
  • ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)90種類その他仕上光沢バレル研磨適合扉高さ(mm)400適合扉厚(mm)24~28/2個使いRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い最大扉厚(mm)28最小扉厚(mm)24
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, I2C, FM24C64B-G INFINEON

    Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, I2C, FM24C64B-G

    INFINEON
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(97個)
    7日以内出荷
    FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力
    仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 550ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm幅 = 3.98mm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃ワード数 = 8kbitRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, I2C, FM24C64B-G INFINEON

    Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, I2C, FM24C64B-G

    INFINEON
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(97個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8 K x 8ビット●インターフェースタイプ: I2C●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 550ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●ワード数: 8kbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(トク C64HPX ヤンマー

    Vベルト(トク C64HPX

    ヤンマー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(トク C64HPX
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16C64A-04/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16C64A-04/P

    MICROCHIP
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16C61/62(A)/63/64(A)/65(A)/66/67 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C61/62(A)/63/64(A)/65(A)/66/67 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, up to - Kbytes program memory with data memory of up to 368 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack 13 - 33 I/O Pins depending on model - ? - Capture, Compare, PWM (CCP) Modules - Model Dependant Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) - Some Models Parallel Slave Port - Some Models Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset - Some Models In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(10本)
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブルー

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(50本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(27件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応