カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c-65ec」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • (065)スパークプラグ J8C EC10 スバル

    (065)スパークプラグ J8C EC10

    スバル
    609税込670
    1個
    6日以内出荷
  • PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5165キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
  • 水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能) Milwaukee(ミルウォーキー)

    水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格12X2部品名称Oリング図解NoMS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.65、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.65、MK65 調圧装置部品_No.58、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.65、MK31 調圧装置部品_No.68、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.66、MS410ESL-3K 調圧装置部品_No.56、SD31EA 調圧装置部品_No.56、SD44 付属品,希望付属品部品_No.58、MS650DR4 調圧装置部品_No.54、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.58、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.58、MS410EA-K 調圧装置部品_No.56、SD51-1 調圧装置部品_No.58、MK31EA 調圧装置部品_No.56、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.59、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.65、SSW-400C 調圧装置部品_No.62、MS550RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.60、MK41EC-2 調圧装置部品_No.64など
  • ギガビットスイッチ 8ポート BLACK BOX

    ギガビットスイッチ 8ポート

    BLACK BOX
    82,980税込91,278
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
    仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP質量(kg)0.9容量スイッチング:20Gbps規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3adポート数8電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)転送レート1,488Mpps保管温度(℃)-20~70ジャンボフレーム9.6KB各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EUバッファ仕様パケット:512KBポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なしインジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)