カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(616)
- メカニカル部品(319)
- 自動車純正部品(153)
- 切削工具(140)
- 制御機器(105)
- オフィス家具(67)
- 農業機械(65)
- 機構部品(64)
- 物流用品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 自動車補修部品(48)
- 科学研究・開発用品(47)
- パソコン/周辺機器(40)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 住設機器(31)
- バイク純正部品(24)
- バイク部品(23)
- 空調・照明・電設資材(15)
- バッテリー・電装(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 作業工具(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 測定用品(11)
- カー用品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 建築金物(9)
- 家電(9)
- 電気材料(8)
- 溶接用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 事務用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(534)
- マキテック(201)
- MAZDA(マツダ)(129)
- CKD(90)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- IKO(日本トムソン)(51)
- 廣杉計器(51)
- KITO(キトー)(48)
- イトーキ(36)
- イスカル(35)
- 林純薬工業(35)
- ノーリツ(31)
- サンドビック(26)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- メディアカバーマーケット(24)
- Festo(22)
- MURATA(村田製作所)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 北川鉄工所(19)
- ブランドをもっと見る
「c-6h」の検索結果

クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) QZSD-C6-H QZSD-C6-H
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷・上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。・CP120-06501 外径クランプを直接取付けることができます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
パワージャッキ用カップラ
大阪ジャッキ製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
C形カップラ
大阪ジャッキ製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷ロック付クイックカップラ。C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。離脱時は油洩れがありません。ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種
切削加工品(上向用) スチール製
フリーベアコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)
ネグロス電工¥889税込¥9781個欠品中引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW3/8
メイルコネクター
フロウエル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
フリーベアコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品上向用
フリーベアコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
スプリングクッション式フリーベア・上向用
フリーベアコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
ノトトテン ミニスタンプ
シヤチハタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷10種のミニスタンプをスリムに携帯!どこでも楽しい手帳時間。・ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ。お家や外出先で手軽に手帳時間が楽しめます。・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。・インキ補充可能で長く使えます。専用補充インキ品番:PEL-5-K/Hセット内容スタンプ(絵柄10種)×1個、付属インキ(ブラック)0.5ml×1本寸法(mm)143×15×15質量(g)15シリーズシヤチハタ印面サイズ(mm)7×7繰り返し・詰め替え対応
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥749税込¥8241個当日出荷SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000![北川KPC用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013012-150415-02.jpg)
北川KPC用鉄生爪
アーム[作業工具]¥8,998~税込¥9,898~1セット(3個)当日出荷から3日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色黒耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から16日以内出荷定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様
CKD¥4,063~税込¥4,469~1個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
...



























![北川KPC用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013012-150415-02.jpg)