カテゴリ

  • 切削工具(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 農業機械(65)
  • 機構部品(59)
  • 制御機器(48)
  • 物流用品(48)
  • 自動車補修部品(45)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • オフィス家具(31)
  • 住設機器(31)
  • メカニカル部品(28)
  • バイク部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • バッテリー・電装(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • カー用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-6h」の検索結果

関連キーワード
755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • 3爪スクロールチャック 硬爪タイプ 億川鉄工所

    3爪スクロールチャック 硬爪タイプ

    億川鉄工所
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
  • C-6HR フリーベアコーポレーション

    C-6HR

    フリーベアコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)50自重(g)121
  • 吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)

    ネグロス電工
    889税込978
    1個
    欠品中
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 吊りボルトを下げることもできます。
    寸法A(mm)26表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)7~28適合吊りボルトW3/8
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーション

    フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2

    フリーベアコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
    仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション

    切削加工品上向用

    フリーベアコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
    用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
  • スプリングクッション式フリーベア・上向用 フリーベアコーポレーション

    スプリングクッション式フリーベア・上向用

    フリーベアコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
  • ノトトテン ミニスタンプ シヤチハタ

    ノトトテン ミニスタンプ

    シヤチハタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    10種のミニスタンプをスリムに携帯!どこでも楽しい手帳時間。・ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ。お家や外出先で手軽に手帳時間が楽しめます。・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。・インキ補充可能で長く使えます。専用補充インキ品番:PEL-5-K/H
    セット内容スタンプ(絵柄10種)×1個、付属インキ(ブラック)0.5ml×1本寸法(mm)143×15×15質量(g)15シリーズシヤチハタ印面サイズ(mm)7×7繰り返し・詰め替え対応
  • 北川KPC用鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川KPC用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    8,825税込9,708
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • カムフィックス ホルダー C#-HAD イスカル

    カムフィックス ホルダー C#-HAD

    イスカル
    57,980税込63,778
    1本
    6日以内出荷
    アダプター交換式カムフィックスホルダーです。
    用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノトトライン シヤチハタ

    ノトトライン

    シヤチハタ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・裏抜けしにくい100ミリ長方形スタンプ。・ページ分割やタイトル記入に便利で、手帳・ノートがキレイに整う。・定規がなくてもきれいに整う100ミリの長方形スタンプ。・ノートや手帳の見出し文字の下に押したり、ページ内をタテ・ヨコさりげなく区切ったり、キリトリ線にも。・ペンケースに入るので、おうちや外出先でも手軽に手帳時間が楽しめます。・インキ補充可能で長く使えます。
    インク色印面サイズ(mm)10.5×100
  • Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作部形状鍵操作形
  • キャプト セコ・ツールズ・ジャパン

    キャプト

    セコ・ツールズ・ジャパン
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。
  • 北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    73,980税込81,378
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質アルミ(A2017)
  • クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ)

    イマオコーポレーション
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。 CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
    質量(g)1300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(プルボルト)SCM435表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜熱処理(プルボルト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
  • カムフィックス イスカル

    カムフィックス

    イスカル
    57,980税込63,778
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川KPC用アルミ生爪 アーム[作業工具]

    北川KPC用アルミ生爪

    アーム[作業工具]
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
    用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
  • 超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル

    THECUT
    7,498税込8,248
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現 特殊コートにより、耐摩耗性UP 高硬度鋼の加工もOK 全サイズ6枚刃採用
    材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)45加工内容側面加工
  • カムフィックス ツーリング イスカル

    カムフィックス ツーリング

    イスカル
    95,980税込105,578
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファブリックチェスト6D AIS (エイ・アイ・エス)

    ファブリックチェスト6D

    AIS (エイ・アイ・エス)
    12,880税込14,168
    1個
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅88.5×奥行30×高さ76.6cm。天板厚さ(約):1.2cm。引出しの奥行(約):26.5cm。製品重量(約):11.7kg。耐荷重(約):天板/30kg、引出し/5kg。主材:天板/メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム/スチール。引出し/前面:MDF板(PU革包み)、側面:紙板(不織布)、底部:MDF(不織布)。表面加工:粉体塗装(エポキシ樹脂)。お客様組立品
    幅(mm)885質量(kg)11.7高さ(mm)766奥行(mm)300
  • マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用ねじ固定型)

    日東工器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
    用途複数配管用(自動)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状高圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)21.0(単体時/8..0)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321](単体時/12.0[122])
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
  • CoroBore(R) 826 ファインボーリング工具 サンドビック

    CoroBore(R) 826 ファインボーリング工具

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。
    用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ

    CKD
    6,350税込6,985
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    4,388税込4,827
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • Coromant Capto(R) CoroChuck(TM) 930 サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroChuck(TM) 930

    サンドビック
    95,980税込105,578
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • HSK コロマントキャプトアダプタ サンドビック

    HSK コロマントキャプトアダプタ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • C091 31H006 1002 AMPHENOL

    C091 31H006 1002

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA

    ニューハイパワーミーリングチャック

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
  • カムフィックス ホルダー C-HELIR/L イスカル

    カムフィックス ホルダー C-HELIR/L

    イスカル
    45,980税込50,578
    1個ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    カムフィックス一体型ホルダーです。
    用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コネクタ コネクタ Premium HE10、Telefast ABE7用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コネクタ コネクタ Premium HE10、Telefast ABE7用

    シュナイダーエレクトリック
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC用リード. Modicon TSX Micro及びPremium PLCへのTelefast ABE7インターフェイス接続用。 HE10コネクタ、20コンタクト。 さまざまな長さのものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品PremiumHE10、TelefastABE7
...