カテゴリ

  • 農業機械(720)
  • オフィス家具(421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(351)
  • 制御機器(246)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • バイク部品(156)
  • 切削工具(112)
  • メカニカル部品(83)
  • 自動車補修部品(82)
  • はんだ関連・静電気対策用品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 測定用品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(29)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • カー用品(23)
  • 作業工具(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 機構部品(22)
  • 家電(21)
  • 梱包用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 研磨材(17)
  • 作業服(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 安全用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 縫製用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 介護用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「c-7-1」の検索結果

2,989件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gigastone Type-C 7in1 ハブ Gigastone

    Gigastone Type-C 7in1 ハブ

    Gigastone
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
    質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
  • USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター j5 create

    USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター

    j5 create
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。 【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。 【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません 【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。 【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。 【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
    セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約51ケーブル長(m)0.15対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad proコネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11最大解像度最大4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(mm)約150ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー
  • USB Type-C 7in1ハブ TP-LINK

    USB Type-C 7in1ハブ

    TP-LINK
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます。【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
    適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)127 × 40 × 12.2ポート数7対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS構成UH7021C、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1 JOYN

    サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1

    JOYN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ
    質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
  • ハンドボール C7 1号球 molten

    ハンドボール C7 1号球

    molten
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    小学生ハンドボールの公式ルールに合せたサイズ展開1号(男子)
    仕様縫い材質人工皮革質量(g)300~315
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • くず入れ (角型) TRUSCO

    くず入れ (角型)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
    材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プレートラウンド
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)

    釘抜

    Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
    用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
  • 窓用装飾フィルム(サンド) 中川ケミカル

    窓用装飾フィルム(サンド)

    中川ケミカル(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
    用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5質量(g)2長さ(m)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)幅(m)1.01
  • OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)

    SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • バチ型クリップ ミツヤ

    バチ型クリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100本)
    当日出荷
    バチのかたちのクリップ。
    材質鋼鈑/スプリング色シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
  • ナンバリング LION (ライオン事務器)

    ナンバリング

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • キーバックリール 中林製作所

    キーバックリール

    中林製作所(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。
    材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン質量(g)50耐荷重(g)40以下
  • コスモシリーズ付属品 露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ付属品 露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)

    USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電

    SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
    色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
  • 充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業

    充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー

    フカイ工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
    電源充電式集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
  • オイルパンドレンコック SUN

    オイルパンドレンコック

    SUN(41件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
...
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
"c-7-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷