カテゴリ

  • バイク部品(44)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「c-711」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • くず入れ (角型) TRUSCO

    くず入れ (角型)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
    材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • C6-711ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    C6-711ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
    トラスコ品番689-5951
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
  • Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニター

    Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

    ミニター(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
    トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
  • ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組 ハヤシ[靴下]

    ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組

    ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(3足)
    当日出荷
    オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用! 波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける! フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
    RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約26
  • フラップホイール ホーザン

    フラップホイール

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×20Φ
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • C7 ソフトラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C7 ソフトラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防爆六角レンチ Ampco

    防爆六角レンチ

    Ampco
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーCシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • カールコード ミニター

    カールコード

    ミニター
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • エアフィルター MANN-FILTER

    エアフィルター

    MANN-FILTER
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
  • M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5Stack

    M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
  • トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729

    帝国チャック(ソール)
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2710-M・AC-2710・AC-1700用幅(mm)50.8
  • ウェア防水 エア・ウォーター

    ウェア防水

    エア・ウォーター
    21,980税込24,178
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。
    用途凍結防止効果。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性適合用途アウトドア用品、レイングッズ
  • チューリップ型名札 共栄プラスチック

    チューリップ型名札

    共栄プラスチック
    499税込549
    1パック(5枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    学童用名札、チューリップ型名札 1枚パック。チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
    仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)65×62
  • ダブルクリップ小 7本入 ミツヤ

    ダブルクリップ小 7本入

    ミツヤ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼鈑,鋼線寸法(mm)挟み口19本体・黒,アーム・シルバー包装収納便利なPSケース(フック式)入数(個)7繰り返し・詰め替え対応
  • 源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引 関兼常

    源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引

    関兼常
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
    材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
  • 六角レンチ Ampco

    六角レンチ

    Ampco
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ベリリウム銅合金
  • AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業

    AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース

    タカチ電機工業
    369税込406
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
    材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • [充電式]作業灯/LED エスコ

    [充電式]作業灯/LED

    エスコ
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン電球の種類LED
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
    種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
  • 石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111M ノーリツ

    石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111M

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ON/OFFタイマー機能 リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF! 大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
    対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712メーカー商品コード701759
  • チューリップ型名札 10枚パック 共栄プラスチック

    チューリップ型名札 10枚パック

    共栄プラスチック
    849税込934
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    学童用名札、チューリップ型名札 10枚パック。チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
    仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)65×62
  • ワイヤーガイドASSY ダイヘン

    ワイヤーガイドASSY

    ダイヘン
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • ラチェットアダプター JTC

    ラチェットアダプター

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所での早回しが楽々!!
    全長(mm)25差込角(mm)オス9.5×メス9.5
  • コーデラ 東リ

    コーデラ

    東リ
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    2mm厚450mm×450mmのスタンダードスルーチップコンポジションタイル。
    材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)16.6/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188全厚(mm)2
  • ジャンボプレイバーセット 4本入り JTC

    ジャンボプレイバーセット 4本入り

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。
    材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
  • 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LASシリーズ

    酒井製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    材質A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
  • ロングピックアップツール JTC

    ロングピックアップツール

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ!
    用途4本爪 狭く奥まった手の届かない場所で部品の拾い上げが確実にできます。全長(mm)900