カテゴリ
- バイク部品(17)
- 制御機器(15)
- 切削工具(14)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(16)
- 日東工業(12)
- ケナメタル(9)
- 酒井製作所(5)
- ダンドリビス(4)
- 萩原(4)
- パール金属(3)
- ホンダ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- K.Pガスケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- タカチ電機工業(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 日酸TANAKA(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-714」の検索結果

C-714 綿ニット手袋 すべり止め付
ダンロップ ホームプロダクツ¥259税込¥2851双7日以内出荷指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。用途軽作業運送荷役作業日曜大工運転トラスコ品番854-8534材質綿100%厚さ(mm)1.5色ホワイトサイズF質量(g)47入数(双)1長さ(cm)23全長(cm)21色(手首部)ホワイトゲージ数13
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ワイドフェルトキャップ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン
パール金属¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷隅まで広く使える。一度にたくさんの調理ができる。レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729
帝国チャック(ソール)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2710-M・AC-2710・AC-1700用幅(mm)50.8
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
関兼常¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
UCG・UC・UCY用アルミシャーシ UCCシリーズ
タカチ電機工業¥529税込¥5821枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
収納力に優れた キッチンカウンター <スリムタイプ 幅60cm> 扉収納タイプ
萩原¥12,980税込¥14,2781台(1台)翌々日出荷すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。幅60cmは1人暮らしの方にもオススメの省スペースなコンパクトサイズ。引き出しや棚など細かく分けて収納ができる、扉収納タイプ。狭いキッチンにも置きやすいスリムなカウンターキャビネットは、立って作業がしやすく、食器や調理器具、キッチン家電がスッキリ片付きます。2口コンセント付きで、スライドレール付きの棚があるなど機能もばっちり。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×82
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から62日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
収納力に優れた キッチンカウンター <スリムタイプ 幅60cm> 収納庫タイプ
萩原¥10,980税込¥12,0781台(1台)翌々日出荷すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。幅60cmは1人暮らしの方にもオススメの省スペースなコンパクトサイズ。2lペットボトルも収納できる、キャスター付き収納庫タイプ。狭いキッチンにも置きやすいスリムなカウンターキャビネットは、立って作業がしやすく、食器や調理器具、キッチン家電がスッキリ片付きます。2口コンセント付きで、スライドレール付きの棚があるなど機能もばっちり。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×82
中段セット(特殊樹脂シートタイプ)
ウッドワン¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・扉収納タイプ 幅60cm>
萩原¥17,980税込¥19,7781台(1台)翌々日出荷すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。引き出しや棚など細かく分けて収納ができる、扉収納タイプ。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75~125×40×84
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から27日以内出荷材質A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
キッチンカウンター 拡張テーブルセット <スリム・収納庫タイプ 幅60cm>
萩原¥15,980税込¥17,5781台(1台)翌々日出荷すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。2lペットボトルも収納できる、キャスター付き収納庫タイプ。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75~125×40×84
RS-232 インタフェース
岩崎通信機(IWATSU)¥19,980税込¥21,9781式12日以内出荷SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
窓用装飾フィルム(サンド)
中川ケミカル(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。付属品ヘラ材質塩化ビニール樹脂フィルム厚さ(mm)0.012質量(kg)1.5質量(g)2長さ(m)2透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)幅(m)1.01
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
スロアウェイドリル インサート DFT-GD
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(5個)ほか8日以内出荷DrillFix DFT用。高送り量で、通常の切り屑長の被削材および鋳鉄に推奨する汎用チップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFR-GD
ケナメタル¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)8日以内出荷Drill Fix DFRインサート 。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨する汎用チップブレーカー形状コーナーR(mm)0.4
スロアウェイドリル インサート DFT-HP
ケナメタル¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)ほか8日以内出荷DrillFix DFT用。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFT-MD
ケナメタル¥8,598~税込¥9,458~1セット(5個)ほか8日以内出荷DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
スロアウェイドリル インサート DFR-MD
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)8日以内出荷Drill Fix DFRインサート 。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状コーナーR(mm)0.4
スロアウェイドリル インサート DFR-LD
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)8日以内出荷Drill Fix DFRインサート 。中送り量で、ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨するハイポジのチップブレーカー形状コーナーR(mm)0.4
スロアウェイドリル インサート SP..X..MD
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷DFSP用ドリルインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状。4コーナー仕様
スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)ほか8日以内出荷Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状